Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CL-E331 - Etikettendrucker - TD/TT - Rolle (11,8 cm) - 300 dpi - bis zu 150 mm/Sek. - USB 2.0, LAN, RS232 - Schwarz (CLE331XEBXXX)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-5107756
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CLE331XEBXXX
EAN/GTIN:
     5060198390432
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker

Übersicht

Kurzinfo  Citizen CL-E331 - Etikettendrucker - TD/TT - Rolle (11,8 cm) - 300 dpi - bis zu 150 mm/Sek. - USB 2.0, LAN, RS232 - Schwarz
Gruppe  Drucker
Hersteller  Citizen
Hersteller Art. Nr.  CLE331XEBXXX
Modell  CL-E331
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Citizen CL-E331 - Etikettendrucker - monochrom - Thermodirekt/Thermotransfer
Druckertyp  Etikettendrucker - Thermodirekt/Thermotransfer - monochrom
Gewicht  2.6 kg
Lokalisierung  Europa
Max. Mediengröße  Rolle (11,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)  25 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  118 mm
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 150 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)  300 dpi
Schnittstelle  USB 2.0, LAN, RS232
RAM Installiert (Max.)  32 MB
Druckersprache  ZPL II
Barcodes  Code 93, Code 39, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Code 3 von 9, PDF417, ITF
Medientyp  Endlosetiketten
Funktionen  Black Mark-Sensor, Spaltsensor, doppelte Abrisskante
Netzwerk  Druckserver
Druckermerkmale  Hi-Lift-Metallmechanismus, ClickClose-Verschluss
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  17.8 cm x 26.6 cm x 17.3 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckertyp  Etikettendrucker - Thermodirekt/Thermotransfer - monochrom
Farbe  Schwarz
Lokalisierung  Europa
  
Drucker  
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 150 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Schnittstelle  USB 2.0, LAN, RS232
Max. Auflösung (S/W)  300 dpi
Druckersprache  ZPL II
Funktionen  Black Mark-Sensor, Spaltsensor, doppelte Abrisskante
Barcodes  Code 93, Code 39, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Code 3 von 9, PDF417, ITF
Druckermerkmale  Hi-Lift-Metallmechanismus, ClickClose-Verschluss
  
RAM  
RAM Installiert (Max.)  32 MB
  
Medienhandhabung  
Medientyp  Endlosetiketten
Max. Mediengröße  Rolle (11,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)  25 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  118 mm
Mediengrößen  Rolle (2,5 - 11,8 cm)
Max. Druckbreite  104 mm
Zulässige Medienstärke  0.0635 mm - 0.19 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser  125 mm
Rollenkerndurchmesser  25 mm
Vorlageneinzug für Medien  Zufuhrfach: 1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,8 cm)
  
Netzwerk  
Netzwerk  Druckserver
  
Erweiterung/Konnektivität  
Verbindungen  1 x LAN - RJ-45
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  UL, TUV, VCCI, FCC
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Netzteil - extern
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  17.8 cm
Tiefe  26.6 cm
Höhe  17.3 cm
Gewicht  2.6 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,2 kg
Druckertyp:
Etikettendrucker - Thermodirekt/Thermotransfer - monochrom
Farbe:
Schwarz
Lokalisierung:
Europa
Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 150 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Schnittstelle:
USB 2.0, LAN, RS232
Max. Auflösung (S/W):
300 dpi
Druckersprache:
ZPL II
Funktionen:
Black Mark-Sensor, Spaltsensor, doppelte Abrisskante
Druckermerkmale:
Hi-Lift-Metallmechanismus, ClickClose-Verschluss
RAM Installiert (Max.):
32 MB
Medientyp:
Endlosetiketten
Max. Mediengröße:
Rolle (11,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst):
25 mm
Max. Mediengröße (angepasst):
118 mm
Mediengrößen:
Rolle (2,5 - 11,8 cm)
Max. Druckbreite:
104 mm
Zulässige Medienstärke:
0.0635 mm - 0.19 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser:
125 mm
Rollenkerndurchmesser:
25 mm
Vorlageneinzug für Medien:
Zufuhrfach: 1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,8 cm)
Netzwerk:
Druckserver
Kennzeichnung:
UL, TUV, VCCI, FCC
Stromversorgungsgerät:
Netzteil - extern
Breite:
17.8 cm
Tiefe:
26.6 cm
Höhe:
17.3 cm
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, etikettendrucker 300dpi, beschriftungs gerät, citizen etikettendrucker, citizen, schwarz, cle331, max.):, cle331xebxxx, etikettendrucker, thermotransfer, rs232, 300dpi, e331, punkte/mm, zplii, datamax, punktemm, ethernet, punkte, thermodirekt, rolle, mm/sek., mmsek, plug, serial, black, multiif, desktopdrucker, medienbreite
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 365,78*
€ 425,78*
€ 9,90*
ab € 403,99*
€ 465,69*
€ 1,00*
ab € 403,66*
€ 465,85*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 424,11*
€ 489,05*
4 Tage
12
€ 7,90*
ab € 448,11*
€ 540,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,05*
€ 581,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,61*
€ 564,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,25*
€ 527,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,60*
€ 520,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,11*
€ 504,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
equip
112120
ab € 2,95*
Zubehör
Citizen Systems
3530110
ab € 100,31*
Zubehör
Citizen Systems
3530080
ab € 147,43*
Zubehör
Citizen Systems
3330055
ab € 45,25*
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,96*
Zubehör
Citizen Systems
C6009-300
ab € 5,82*
Zubehör
InLine
KALTKKABEL2
ab € 4,07*
Zubehör
ESEN
AK-440113-018-S
ab € 4,28*
Zubehör
ESEN
kaltkabel5
ab € 6,33*
Zubehör
ESEN
KABUK3P18
ab € 2,83*
Zubehör
Citizen Systems
PPM80053-0
ab € 52,42*
Zubehör
ESEN
USB2SW20
ab € 2,51*
Zubehör
ESEN
USB2WE20
ab € 2,74*
Zubehör
ESEN
USB5BF
ab € 4,24*
Zubehör
ARTDEV
USBKAB-AB-1,8-SW
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.