Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MicroMemory CoreParts - DDR3 - Modul - 8 GB - SO DIMM 204-PIN (MMH1042/8GB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-504158
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMH1042/8GB
EAN/GTIN:
     5711045342288
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher

Übersicht

Kurzinfo  CoreParts - DDR3 - Modul - 8 GB - SO DIMM 204-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - ungepuffert - non-ECC - für HP EliteBook 2170, 25XX, 2760, 84XX, 85XX; Pavilion g6; ProBook 4340, 4740, 64XX, 65XX
Gruppe  RAM
Hersteller  CoreParts
Hersteller Art. Nr.  MMH1042/8GB
Modell  
EAN/UPC  5711045342288

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CoreParts - DDR3 - Modul - 8 GB - SO DIMM 204-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - ungepuffert
Produkttyp  Speichermodul
Kapazität  8 GB
Speichertyp  DDR3 SDRAM - SO DIMM 204-PIN
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
Datenintegritätsprüfung  Non-ECC
Geschwindigkeit  1333 MHz (PC3-10600)
Leistungsmerkmale  Ungepuffert
Entwickelt für  HP EliteBook 2170, 2560, 2570, 2760, 8460, 8470, 8560, 8570; Pavilion g6; ProBook 4340, 4540, 4740, 6360, 6460, 6465, 6470, 6560, 6570

Ausführliche Details

Allgemein  
Kapazität  8 GB
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
  
Speicher  
Typ  DRAM Speichermodul
Technologie  DDR3 SDRAM
Formfaktor  SO DIMM 204-PIN
Geschwindigkeit  1333 MHz (PC3-10600)
Datenintegritätsprüfung  Non-ECC
Besonderheiten  Ungepuffert
  
Erweiterung/Konnektivität  
Kompatible Steckplätze  1 x Speicher - SO DIMM 204-PIN
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HP EliteBook 2170p, 2560p, 2570p, 2760p, 8460p, 8470p, 8560p, 8570p
HP Pavilion g6-1100sa, g6-1101ei, g6-1101sg, g6-1101so, g6-1102so, g6-1102ss, g6-1103ax, g6-1103ea, g6-1103sa, g6-1103sg, g6-1104ax, g6-1104sl, g6-1105ei, g6-1105sg, g6-1105sl, g6-1105so, g6-1105sw, g6-1106ax, g6-1106so, g6-1107sa, g6-1107sg, g6-1107sh, g6-1107so, g6-1108ez, g6-1108sa, g6-1109sl, g6-1110eg, g6-1110sg, g6-1110sh, g6-1110so, g6-1110ss, g6-1111el, g6-1111sd, g6-1111sg, g6-1111so, g6-1112sa, g6-1112sh, g6-1112sl, g6-1112ss, g6-1113si, g6-1114so, g6-1114ss, g6-1114tu, g6-1115sg, g6-1115so, g6-1115tu, g6-1116sg, g6-1116so, g6-1116ss, g6-1117eo, g6-1118ss, g6-1119sh, g6-1120ec, g6-1120sd, g6-1120sg, g6-1120so, g6-1122so, g6-1125eo, g6-1125sl, g6-1125tx, g6-1127es, g6-1127sl, g6-1127tx, g6-1128tx, g6-1130sf, g6-1130sl, g6-1131eo, g6-1132so, g6-1133eo, g6-1133sa, g6-1133sf, g6-1133sl, g6-1134sa, g6-1134sf, g6-1135sd, g6-1135sl, g6-1136sf, g6-1139sl, g6-1140sb, g6-1140sd, g6-1140sg, g6-1140ss, g6-1141sd, g6-1141sg, g6-1142sl, g6-1145sf, g6-1145sg, g6-1150ew, g6-1150sa, g6-1150sd, g6-1151sa, g6-1151sf, g6-1152sa, g6-1153eo, g6-1153sa, g6-1153sl, g6-1153sr, g6-1154sa, g6-1155sa, g6-1155sd, g6-1158sa, g6-1159sa, g6-1160sa, g6-1161sa, g6-1163ea, g6-1163sa, g6-1164sa, g6-1166sa, g6-1169ea, g6-1169sa, g6-1170ew, g6-1170sp, g6-1180sd, g6-1180sp, g6-1182sr, g6-1183sg, g6-1191ev, g6-1195sa, g6-1195sg, g6-1197e
HP ProBook 4340s, 4540s, 4740s, 6360b, 6460b, 6465b, 6470b, 6560b, 6570b

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kapazität:
8 GB
Erweiterungstyp:
Systemspezifisch
Typ:
DRAM Speichermodul
Technologie:
DDR3 SDRAM
Formfaktor:
SO DIMM 204-PIN
Geschwindigkeit:
1333 MHz (PC3-10600)
Datenintegritätsprüfung:
Non-ECC
Besonderheiten:
Ungepuffert
Kompatible Steckplätze:
1 x Speicher - SO DIMM 204-PIN
Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr3 ram sodimm 8gb, ddr ram, 8gb ddr ram, coreparts, 1042, mmh10428gb, memory, module, mmh1042/8gb, 1333, 2170, 2760, 4340, mmh1042, ddr3, modul, dimm, 204pin, pc310600, ungepuffert, nonecc, elitebook, 25xx, 84xx, 85xx;, pavilion, laptop, probook, 64xx
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 77,02*
€ 99,78*
2 Tage
6
€ 7,50*
ab € 77,03*
€ 99,79*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,78*
€ 118,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,02*
€ 116,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.