Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS77471-LDN HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz (BS77471-LDN)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-4912918
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS77471-LDN
EAN/GTIN:
     4017538055446
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  1,5 m
Anschluss 1  HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2  HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Produktfarbe  Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte  Gold
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Anschluss1 Formfaktor  Gerade
Anschluss2 Formfaktor  Gerade
3D  Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen  1920 x 1080 (HD 1080),3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi  1080p,2160p
HDMI Ethernet-Kanal  Ja
HDCP  Ja
HDCP-Version  1.4/2.2
RGB unterstützt  4:4:4
Datenübertragungsrate  17,819 Gbit/s
High Dynamic Range Video Unterstützung  Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)  High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG)
AWG Kabelgröße  30
Kabelmaterial  Kupfer
Kabelmantelmaterial  Polyvinylchlorid (PVC)
Magnetisch abgeschirmt  Ja
Anzahl der Schutzschichten  3
Farbabtastung  4:4:4,4:2:2

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
1,5 m
Anschluss 1:
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2:
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
3D:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080),3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi:
1080p,2160p
HDMI Ethernet-Kanal:
Ja
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
1.4/2.2
RGB unterstützt:
4:4:4
Datenübertragungsrate:
17,819 Gbit/s
High Dynamic Range Video Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG)
AWG Kabelgröße:
30
Kabelmaterial:
Kupfer
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Magnetisch abgeschirmt:
Ja
Anzahl der Schutzschichten:
3
Farbabtastung:
4:4:4,4:2:2
Weitere Suchbegriffe: 77471, hdmi, shiverpeaks, bs77471ldn, schwarz, 77471ldn, astecker, bs77471, s/conn, maximum, connectivity, anschlußkabelhdmi, vergoldete, kontakte, ultra, heac, schwarzen, density, nylon, mantel, hdmikabel, standard, sconn, anschlukabelhdmi, conn, anschlußkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
238
1
€ 9,90*
ab € 1,99*
€ 3,12*
3 Tage
396
1
€ 4,50*
ab € 2,00*
€ 3,14*
6 Tage
20
3
€ 6,99*
ab € 4,32*
€ 6,20*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 24,85*
€ 34,29*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.