Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-4816356 Herst.-Nr.: 90MC06P0-M0EAY0 EAN/GTIN: 4718017104791 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | ASUS HYPER M.2 X16 CARD V2 - Schnittstellenadapter - M.2 - Expansion Slot to M.2 - M.2 Card - 128 Gbit/s - PCIe 3.0 x16 | Gruppe | Speicheradapter | Hersteller | ASUS | Hersteller Art. Nr. | 90MC06P0-M0EAY0 | Modell | HYPER M.2 X16 CARD V2 | EAN/UPC | 4718017104791 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | ASUS HYPER M.2 X16 CARD V2 - Schnittstellenadapter - M.2 Card - PCIe 3.0 x16 | Gerätetyp | Schnittstellenadapter - Plug-in-Karte | Bustyp | PCIe 3.0 x16 | Unterstützter Formfaktor | Expansion Slot to M.2 | Erweiterungseinschübe | 4 x intern - M.2 2242/2260/2280/22110 | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | M.2 | Schnittstelle | M.2 Card | Datenübertragungsrate | 128 Gbit/s | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 1.3 cm x 20.2 cm x 9.6 cm | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Schnittstellenadapter - Plug-in-Karte | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | M.2 | Unterstützter Formfaktor | Expansion Slot to M.2 | Host-Bus | PCIe 3.0 x16 | | | Massenspeicher-Controller | | Schnittstelle | M.2 Card | Datenübertragungsrate | 128 Gbit/s | | | Erweiterung/Konnektivität | | Einschübe | 4 x intern - M.2 2242/2260/2280/22110 | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | Integrierter Lüfter, Bootable RAID Array support, Intel VROC Technologie | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 1.3 cm | Tiefe | 20.2 cm | Höhe | 9.6 cm | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,7 kg | Gerätetyp: | Schnittstellenadapter - Plug-in-Karte | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor: | M.2 | Unterstützter Formfaktor: | Expansion Slot to M.2 | Host-Bus: | PCIe 3.0 x16 | Schnittstelle: | M.2 Card | Datenübertragungsrate: | 128 Gbit/s | Einschübe: | 4 x intern - M.2 2242/2260/2280/22110 | Breite: | 1.3 cm | Tiefe: | 20.2 cm | Höhe: | 9.6 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mainboard, m2 controller pci express, asus, card, hyper, pcie, 90mc06p0m0eay0, schnittstellenadapter, expansion, slot, 90mc06p0, m0eay0, erweiterungskarte, v2karte, bietet, vier, m.2steckplätze, damit, system, leistungsstarkem, ssdspeicher, erweitern, können., karte, wurde, neueste, generation, nvmelaufwerken |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 31,76* | € 43,44* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 31,76* | € 43,47* | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 32,98* | € 44,71* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 39,05* | € 52,97* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 51,83* | € 68,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|