Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VT229H - LED-Monitor - 54.6 cm (21.5") - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA - Lautsprecher - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS VT229H Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
ASUS VT229H Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
ASUS VT229H Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-4784151
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM0490-B01170
EAN/GTIN:
     4718017058964
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor

Übersicht

Kurzinfo  ASUS VT229H - LED-Monitor - 54.6 cm (21.5") - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA - Lautsprecher - Schwarz
Gruppe  Monitore
Hersteller  ASUS
Hersteller Art. Nr.  90LM0490-B01170
Modell  VT229H
EAN/UPC  4718017058964

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASUS VT229H - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 54.6 cm (21.5")
Gerätetyp  LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 54.6 cm (21.5") - Touchscreen
Bildschirmtyp  IPS
Seitenverhältnis  16:9
Native Auflösung  Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch  0.2482 mm
Helligkeit  250 cd/m²
Kontrast  1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit  5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung  16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse  HDMI, VGA
Einstellungen der Anzeigeposition  Neigbar
Bildschirmbeschichtung  Entspiegelt, 7H Hard Coating
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß  49.15 cm x 20.44 cm x 30.01 cm
Gewicht  3.83 kg
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung  UL, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, ErP Ready, KC, RCM, CEL level 1, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification

Ausführliche Details

Allgemein  
Display-Typ  LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung  54.6 cm (21.5")
Bildschirmtyp  IPS
Seitenverhältnis  16:9
Native Auflösung  Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch  0.2482 mm
Helligkeit  250 cd/m²
Kontrast  1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung  16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit  5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate  50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate  30 - 83 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel  178
Vertikaler Betrachtungswinkel  178
Bildschirmbeschichtung  Entspiegelt, 7H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie  LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten  HDCP, Skin-Tone Selection, Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS Splendid Video Preset Mode, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS VividPixel Technology, flimmerfreie Technologie, Farbtemperatur Auswahl, Low Blue Light-Technologie
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  49.15 cm x 20.44 cm x 30.01 cm - mit Fuß
Gewicht  3.83 kg
  
Audio  
Typ  Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal  1.5 Watt
  
Eingang  
Typ  Touchscreen
  
Konnektivität  
Schnittstellen  HDMI
VGA
Audio Line-In
USB 2.0
  
Mechanisch  
Einstellungen der Anzeigeposition  Neigbar
Neigungswinkel  -5/+20
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel
Kennzeichnung  UL, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, ErP Ready, KC, RCM, CEL level 1, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb  21.9 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)  0.5 Watt
  
Abmessungen und Gewicht  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  Mit Fuß - Breite: 49.15 cm - Tiefe: 20.44 cm - Höhe: 30.01 cm - Gewicht: 3.83 kg
Ohne Fuß - Breite: 49.15 cm - Tiefe: 5.19 cm - Höhe: 30.01 cm - Gewicht: 3.18 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  55.8 cm
Transporttiefe  13.7 cm
Transporthöhe  43 cm
Transportgewicht  6.13 kg
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR zertifiziert  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,4 kg
Display-Typ:
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung:
54.6 cm (21.5")
Bildschirmtyp:
IPS
Seitenverhältnis:
16:9
Native Auflösung:
Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch:
0.2482 mm
Helligkeit:
250 cd/m²
Kontrast:
1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung:
16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit:
5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate:
50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate:
30 - 83 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel:
178
Vertikaler Betrachtungswinkel:
178
Bildschirmbeschichtung:
Entspiegelt, 7H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie:
LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbe:
Schwarz
Typ:
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal:
1.5 Watt
Schnittstellen:
HDMI , VGA , Audio Line-In , USB 2.0
Einstellungen der Anzeigeposition:
Neigbar
Neigungswinkel:
-5/+20
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung:
100 x 100 mm
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb:
21.9 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus):
0.5 Watt
Transportbreite:
55.8 cm
Transporttiefe:
13.7 cm
Transporthöhe:
43 cm
Transportgewicht:
6.13 kg
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
Energieeffizienz:
F
Weitere Suchbegriffe: Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, Touch Screen, Touch-Monitor, Touchmonitor, Touchscreen, bildschirm 21,5zoll 16:9, asus monitore, asus monitor vt168h, asus, 0490, vt229h, 01170, 90lm0490b01170, 90lm0490, b01170, 90lm0490b02170, 02170, b02170, 546cm, monitor, 1920, 1080, full, hdmi, commerc.vt229h, dsub+hdmi, dsub, touchdisplay, 54.6, 21.5", touchscreenmonitor, verbindet, 10punktmultitouchfähigkeit, erstklassige
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
70
€ 4,79*
ab € 190,58*
€ 216,59*
1 Tag
110
€ 7,50*
ab € 191,53*
€ 218,60*
1 Tag
2
€ 2,00*
ab € 201,00*
€ 227,97*
2 Tage
19
€ 4,50*
ab € 205,23*
€ 233,11*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 214,19*
€ 241,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,13*
€ 286,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,07*
€ 282,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,70*
€ 276,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,34*
€ 271,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,19*
€ 254,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,17*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,25*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,96*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.