Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT SLAC DVI-D connection cable male - male 15 m DVI-Kabel Schwarz (AK3626)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT SLAC DVI-D connection cable male - male 15 m DVI-Kabel Schwarz
ACT SLAC DVI-D connection cable male - male 15 m DVI-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-4745496
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AK3626
EAN/GTIN:
     8716065112726
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 15m

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabellänge  15 m
Anschluss 1  DVI-D
Anschluss 2  DVI-D
Produktfarbe  Schwarz
Steckerverbindergeschlecht  Männlich/Männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
15 m
Anschluss 1:
DVI-D
Anschluss 2:
DVI-D
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, male, ak3626, 3626, dvid, cable, single, link, loss, slac, connection, dvikabel, schwarz, 1500, kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,01*
€ 195,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,43*
€ 190,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,36*
€ 177,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,72*
€ 173,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,04*
€ 154,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.