Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adder Adderlink X2 Silver VGA | PS/2 extender set over CAT to 300 meter ADDERLINK X2 SILVER SET (X2-SILVER/P-IEC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADDER ADDERLink X2-Silver
ADDER ADDERLink X2-Silver
Artikel-Nr.:
     2753I-4745381
Hersteller:
     Adder
Herst.-Nr.:
     X2-SILVER/P-IEC
EAN/GTIN:
     8716065275346
Suchbegriffe:
VGA Extender
vga extender

Hauptmerkmale

Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse  2
Anzahl PS/2 Anschlüsse  4
RS-232 port  2
Mikrofon-Eingang  Nein
  
Technische Details  
Maximal mögliche Übertragungsstrecke  300 m
  
Farbe  
Produktfarbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
2
Anzahl PS/2 Anschlüsse:
4
RS-232 port:
2
Mikrofon-Eingang:
Nein
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
300 m
Produktfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: adder, adderlink, silver, ps/2, extender, over, meter, technology, x2silver/p, x2silverp, x2silverpiec, x2silver/piec
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 753,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 854,05*
€ 1.016,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 845,28*
€ 1.005,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 817,01*
€ 972,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,60*
€ 944,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 753,10*
€ 896,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.