Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIXOLON SRP-E300 - Belegdrucker - Thermodirekt - 8 cm Rolle - 180 dpi - bis zu 220 mm/Sek. - USB 2.0, LAN, seriell - Cutter - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bixolon SRP-E300 Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker
Bixolon SRP-E300 Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker
Bixolon SRP-E300 Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker
Bixolon SRP-E300 Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker
Bixolon SRP-E300 Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker
Bixolon SRP-E300 Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker
Bixolon SRP-E300 Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker
Bixolon SRP-E300 Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker
Bixolon SRP-E300 Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker
Bixolon SRP-E300 Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     2753I-4692213
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SRP-E300ESK
EAN/GTIN:
     5706998647740
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker

Übersicht

Kurzinfo  BIXOLON SRP-E300 - Belegdrucker - Thermodirekt - 8 cm Rolle - 180 dpi - bis zu 220 mm/Sek. - USB 2.0, LAN, seriell - Cutter - Schwarz
Gruppe  Drucker
Hersteller  BIXOLON
Hersteller Art. Nr.  SRP-E300ESK
Modell  SRP-E300
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  BIXOLON SRP-E300 - Belegdrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp  Belegdrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht  1.23 kg
Max. Mediengröße  8 cm Rolle
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 220 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)  180 dpi
Cutter  Ja
Schnittstelle  USB 2.0, LAN, seriell
Druckersprache  EPSON ESC/POS, BXL
Barcodes  Code 93, Code 39, QR-Code, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF, EAN-8, EAN-13
Medientyp  Thermopapier
Netzwerk  Druckserver
Druckermerkmale  Papierendensensor
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V
Systemanforderungen  Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  13.2 cm x 12.85 cm x 18.24 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckertyp  Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
Farbe  Schwarz
  
Drucker  
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 220 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Schnittstelle  USB 2.0, LAN, seriell
Max. Auflösung (S/W)  180 dpi
Druckersprache  EPSON ESC/POS, BXL
Auto-Cutter  Ja
Barcodes  Code 93, Code 39, QR-Code, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF, EAN-8, EAN-13
Druckermerkmale  Papierendensensor
  
Medienhandhabung  
Medientyp  Thermopapier
Max. Mediengröße  8 cm Rolle
Mediengrößen  8 cm Rolle
Max. Druckbreite  72 mm
Zulässige Medienstärke  0.062 mm - 0.075 mm
Vorlageneinzug für Medien  1 x manuell - 8 cm Rolle
  
Netzwerk  
Netzwerk  Druckserver
  
Erweiterung/Konnektivität  
Verbindungen  1 x USB 2.0
Seriell
LAN
2 x Kassenschublade
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  USB-Kabel Typ A auf Typ B
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz  50/60 Hz
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme, OPOS Drivers, CUPS Driver (Linux, MAC OS)
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR  Ja
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 80%
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  13.2 cm
Tiefe  12.85 cm
Höhe  18.24 cm
Gewicht  1.23 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,0 kg
Druckertyp:
Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
Farbe:
Schwarz
Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 220 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Schnittstelle:
USB 2.0, LAN, seriell
Max. Auflösung (S/W):
180 dpi
Druckersprache:
EPSON ESC/POS, BXL
Auto-Cutter:
Ja
Druckermerkmale:
Papierendensensor
Medientyp:
Thermopapier
Max. Mediengröße:
8 cm Rolle
Mediengrößen:
8 cm Rolle
Max. Druckbreite:
72 mm
Zulässige Medienstärke:
0.062 mm - 0.075 mm
Vorlageneinzug für Medien:
1 x manuell - 8 cm Rolle
Netzwerk:
Druckserver
Verbindungen:
1 x USB 2.0 , Seriell , LAN , 2 x Kassenschublade
Enthaltene Kabel:
USB-Kabel Typ A auf Typ B
Stromversorgungsgerät:
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz:
50/60 Hz
Erforderliches Betriebssystem:
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
ENERGY STAR:
Ja
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 80%
Breite:
13.2 cm
Tiefe:
12.85 cm
Höhe:
18.24 cm
Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, bixolon bondrucker, bon drucker, bixolon, schwarz, cutter, srpe300, srpe300esk, ethernet, 80mm, max.):, rs232, thermodirekt, 180dpi, e300esk, e300, bondrucker, frontausgabe, punkte/mm, medienbreite, max):, druckbreite, 72mm, rollendurchmesser, 220mm/sek., polig, kassenladenanschluss, optischer, sensor
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 125,39*
€ 156,43*
Frei Haus
ab € 126,27*
€ 157,44*
Frei Haus
ab € 126,34*
€ 157,63*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 130,77*
€ 163,08*
€ 6,00*
ab € 130,82*
€ 168,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,08*
€ 194,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,32*
€ 190,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,29*
€ 171,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,49*
€ 167,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,77*
€ 155,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
KF04-00003A
ab € 20,67*
Zubehör
Bixolon
RBC-100
ab € 3,57*
Zubehör
Bixolon
SRP-330IIISK
ab € 104,13*
Zubehör
Bixolon
JE39-00060A
ab € 2,37*
Zubehör
Bixolon
JE39-00064H
ab € 5,68*
Zubehör
Bixolon
USB-KAB-G
ab € 4,59*
Zubehör
Bixolon
K404-00056A
ab € 26,76*
Zubehör
Bixolon
RMB-100G
ab € 19,86*
Zubehör
Bixolon
SER-KAB-9-9
ab € 6,03*
Zubehör
Bixolon
SWISSPWRCRD
ab € 5,74*
Zubehör
ARTDEV
KAB25S9B-1.5-B
ab € 12,56*
Zubehör
ARTDEV
ADT804612
ab € 55,64*
Zubehör
ARTDEV
ADT806212
ab € 4,81*
Zubehör
ARTDEV
ADT808012-BT-30-55
ab € 2,08*
Zubehör
ARTDEV
ADT808012-40-BPA0
ab € 74,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.