Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermorolle - 80 80 12 (B/D(max.)/K) mit Bewirtungstext, 80m, 55g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermorolle - 80 80 12 (B/D(max.)/K) mit Bewirtungstext, 80m, 55g
Thermorolle - 80 80 12 (B/D(max.)/K) mit Bewirtungstext, 80m, 55g
Artikel-Nr.:
     306-7201-080.33
Hersteller:
     ARTDEV
Herst.-Nr.:
     ADT808012-BT-30-55
EAN/GTIN:
     4062621232846
Suchbegriffe:
EC-cash Rollen
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Thermorolle - 80 80 12 (B/D(max.)/K) mit Bewirtungstext, 80m, 55g
Thermopapierrollen für Kassen- und EC-Cash-Drucker sowie div. Drucker
B/D/K = Breite / Durchmesser / Kern


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Breite: 80 mm
Durchmesser: 80 mm
Kern: 12 mm
Papier: Thermo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.