Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-468277 Herst.-Nr.: 33460 EAN/GTIN: 4002888334600 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Lindy - Tastatur-/Mausverlängerungskabel - PS/2, 6-polig (M) - PS/2, 6-polig (W) - 1 m | Gruppe | Eingabe Kabel | Hersteller | Lindy | Hersteller Art. Nr. | 33460 | Modell | | EAN/UPC | 4002888334600 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Lindy Tastatur-/Mausverlängerungskabel - 1 m | Typ | Tastatur-/Mausverlängerungskabel | Länge | 1 m | Anschluss/Anschlüsse | 1 x Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig - weiblich | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Tastatur-/Mausverlängerungskabel | Länge | 1 m | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | 1 x Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig - weiblich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Typ: | Tastatur-/Mausverlängerungskabel | Länge: | 1 m | Anschluss/Anschlüsse: | 1 x Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | 1 x Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig - weiblich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tastatur Adapter, Tastaturkabel PS/2 Stecker auf PS/2 Buchse, adapter maus, lindy, ps/2, 33460, tastatur/mausverlängerungskabel, tastaturmausverlngerungskabel, tastatur, mausverlängerungskabel, kabel, verlngerung, externes, verlängerung, maus, oder, anschlusskabel, geschirmt, vergossen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 1,87* | € 2,94* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,94* | € 3,05* | | | | | 2 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 1,95* | € 3,07* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 2,08* | € 3,26* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 14,55* | € 20,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|