Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC MultiSync EA241WU-WH - LED-Monitor - 61 cm (24") - 1920 x 1200 @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-4604917
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60004677
EAN/GTIN:
     5028695116511
Suchbegriffe:
Sharp-NEC Monitore (Alle)
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor

Übersicht

Kurzinfo  NEC MultiSync EA241WU-WH - LED-Monitor - 61 cm (24") - 1920 x 1200 @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - weiß
Gruppe  Monitore
Hersteller  Sharp NEC Display Solutions
Hersteller Art. Nr.  60004677
Modell  MultiSync EA241WU-WH
EAN/UPC  5028695116511

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  NEC MultiSync EA241WU-WH - LED-Monitor - 61 cm (24")
Gerätetyp  LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energie Effizienzklasse  Klasse A+
Energieverbrauch pro Jahr  22 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand  15 W
Leistungsmerkmale  USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp  IPS
Native Auflösung  1920 x 1200 bei 60 Hz
Pixelpitch  0.27 mm
Helligkeit  300 cd/m²
Kontrast  1000:1 / 5000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit  5 ms
Farbunterstützung  16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse  HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition  Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Spannung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe  Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß  53.1 cm x 25 cm x 51.5 cm
Gewicht  6.7 kg
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung  TUV GS, DDC-2B, TUV Ergo, PSB, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, EAC, VESA DDCi

Ausführliche Details

Allgemein  
Display-Typ  LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse  Klasse A+
Energieverbrauch pro Jahr  22 kWh
Diagonalabmessung  61 cm (24")
Integrierte Peripheriegeräte  USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp  IPS
Native Auflösung  1920 x 1200 bei 60 Hz
Pixelpitch  0.27 mm
Helligkeit  300 cd/m²
Kontrast  1000:1 / 5000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung  16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit  5 ms
Vertikale Bildwiederholrate  56 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate  31.5 - 95 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel  178
Vertikaler Betrachtungswinkel  178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie  WLED
Besonderheiten  Umgebungslichtsensor, XtraView, AccuColor-Farbsteuerungssysteme, Rapid Response, No Touch Auto Adjust, Ambix, Dynamic Video Mode, Traggriff, HDCP, Eco-Mode, ControlSync, OSD sperren, integrierte Kabelführung, Carbon Footprint Meter, Human Sensor, flimmerfreie Technologie, Low Blue Light-Technologie
Farbe  Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  53.1 cm x 25 cm x 51.5 cm - mit Fuß
Gewicht  6.7 kg
  
Audio  
Typ  Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal  1 Watt
  
Konnektivität  
Schnittstellen  DisplayPort (HDCP)
HDMI (HDCP)
DVI-D (HDCP)
VGA
USB 3.0 Upstream (Typ B)
3 x USB 3.0 Downstream
Audio Line-In
Kopfhörer
  
Mechanisch  
Einstellungen der Anzeigeposition  Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Rotationswinkel  90
Höheneinstellung  150 mm
VESA-Halterung  100 x 100 mm
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel
1 x DisplayPort-Kabel
Kennzeichnung  TUV GS, DDC-2B, TUV Ergo, PSB, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, EAC, VESA DDCi
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot
  
Stromversorgung  
Eingangsspannung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand  15 W
Stromverbrauch (typisch)  20 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  0.3 Watt
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR zertifiziert  Ja
ENERGY STAR-Version  7.0
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80%

Weitere Informationen:
Gewicht:
8,7 kg
Display-Typ:
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse:
Klasse A+
Energieverbrauch pro Jahr:
22 kWh
Diagonalabmessung:
61 cm (24")
Integrierte Peripheriegeräte:
USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp:
IPS
Native Auflösung:
1920 x 1200 bei 60 Hz
Pixelpitch:
0.27 mm
Helligkeit:
300 cd/m²
Kontrast:
1000:1 / 5000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung:
16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit:
5 ms
Vertikale Bildwiederholrate:
56 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate:
31.5 - 95 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel:
178
Vertikaler Betrachtungswinkel:
178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie:
WLED
Farbe:
Weiß
Typ:
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal:
1 Watt
Einstellungen der Anzeigeposition:
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Rotationswinkel:
90
Höheneinstellung:
150 mm
VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel , 1 x DisplayPort-Kabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
Eingangsspannung:
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
15 W
Stromverbrauch (typisch):
20 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
0.3 Watt
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
ENERGY STAR-Version:
7.0
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80%
Energieeffizienz:
C
Weitere Suchbegriffe: Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, monitor 24 zoll ips 16:10, sharp-nec monitore (alle), bildschirm 24 zoll, 60004677, ea241wu, multisync, 1920, 1200, white, weiß, 1920x1200, ea241wuwh, 1000:1, monitor, hdmi, 1000, 10001, 16:10, dvi+dp+hdmi, ledmonitor, cd/m², dvid, displayport, lautsprecher, leddisplay, 1.920x1.200, spectraview, naviset, human
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 284,40*
€ 319,28*
€ 6,78*
ab € 296,89*
€ 333,67*
15 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 297,15*
€ 336,12*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 300,51*
€ 338,38*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 304,37*
€ 342,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,38*
€ 402,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,98*
€ 401,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,31*
€ 390,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,61*
€ 385,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,51*
€ 357,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.