Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA241WU WH 24IN LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NEC MultiSync EA241WU LED display 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Weiß
NEC MultiSync EA241WU LED display 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Weiß
NEC MultiSync EA241WU LED display 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Weiß
Artikel-Nr.:
     128-3969591
Hersteller:
     SHARP NEC
Herst.-Nr.:
     60004677
EAN/GTIN:
     5028695116511
Suchbegriffe:
Sharp-NEC Monitore (Alle)
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
1920X1200 1000:1 300CD/QM TFT
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
Bildschirmdiagonale:
24 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierter USB-Hub:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Produktfarbe:
Weiß
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 284,40*
€ 319,28*
€ 6,78*
ab € 296,89*
€ 333,67*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 297,15*
€ 336,12*
Frei Haus
ab € 300,51*
€ 338,38*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 304,37*
€ 342,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,28*
€ 379,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,37*
€ 377,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,20*
€ 367,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,17*
€ 363,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,40*
€ 338,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.