Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linksys Belkin Ultra High Speed - HDMI-Kabel - HDMI (M) bis HDMI (M) - 2 m - Schwarz (AV10176BT2M-BLK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Belkin AV10176BT2M-BLK HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Belkin AV10176BT2M-BLK HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Belkin AV10176BT2M-BLK HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Belkin AV10176BT2M-BLK HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Belkin AV10176BT2M-BLK HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-4460868
Hersteller:
     Linksys
Herst.-Nr.:
     AV10176BT2M-BLK
EAN/GTIN:
     0745883767472
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige

Übersicht

Kurzinfo  Belkin Ultra High Speed - HDMI-Kabel - HDMI (M) bis HDMI (M) - 2 m - Schwarz
Gruppe  Kabel
Hersteller  Belkin
Hersteller Art. Nr.  AV10176BT2M-BLK
EAN/UPC  0745883767472

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Belkin Ultra High Speed - HDMI-Kabel - 2 m
Kabel  HDMI-Kabel
Länge  2 m
Anschluss  HDMI - männlich
Stecker (zweites Ende)  HDMI - männlich

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  HDMI-Kabel
Länge  2 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  19-poliger HDMI Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)  19-poliger HDMI Typ A - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Kabeltyp:
HDMI-Kabel
Länge:
2 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
19-poliger HDMI Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende):
19-poliger HDMI Typ A - männlich
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 2m, belkin, hdmi, ultra, high, speed, männlich, 10176, av10176bt2mblk, mnnlich, av10176bt2m, schwarz, cable, hdmikabel, kabel, black, linksys
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 49,48*
€ 65,92*
Frei Haus
ab € 58,97*
€ 77,30*
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 62,81*
€ 82,04*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.