Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT Keyboard/Mouse extension cable PS/2 male - PS/2 female 5,00 m. Length: 5 m Keyb/mouse cable md6m/f 5.00m (AK5280)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT AK5280 PS/2-Kabel 5 m 6-p Mini-DIN Beige, Elfenbein
ACT AK5280 PS/2-Kabel 5 m 6-p Mini-DIN Beige, Elfenbein
Artikel-Nr.:
     2753I-4367577
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AK5280
EAN/GTIN:
     8716065114102
Suchbegriffe:
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Tastatur mit Maus
Tastatur und Maus

Hauptmerkmale

Technische Details  
Kabellänge  5 m
Geschlecht  Männlich/Weiblich
Anschluss 1  6-p Mini-DIN
Anschluss 2  6-p Mini-DIN
Anzahl enthaltener Produkte  1 Stück(e)
Anzahl  1
Kabelfarbe  Elfenbein
  
Funktionen  
Produktfarbe  Beige

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
5 m
Geschlecht:
Männlich/Weiblich
Anschluss 1:
6-p Mini-DIN
Anschluss 2:
6-p Mini-DIN
Anzahl enthaltener Produkte:
1 Stück(e)
Anzahl:
1
Kabelfarbe:
Elfenbein
Produktfarbe:
Beige
Weitere Suchbegriffe: Tastatur- und Mauskombination, Tastaturkabel PS/2 Stecker auf PS/2 Buchse, maus mit tastatur kabelgebunden, maus mit tastatur, ps/2, cable, ak5280, 5280, keyboard/mouse, extension, male, female, keyboardmouse, keyboard, mouse, length:, keyb/mouse, md6m/f, 5.00m, length, keybmouse, md6mf, 500m, keyb, md6m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.