Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 300S - Flash-Speicherkarte (Adapter inbegriffen) - 16GB - UHS-I U1 / Class10 - microSDHC UHS-I (TS16GUSD300S-A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transcend microSDHC 300S 16GB NAND Klasse 10
Transcend microSDHC 300S 16GB NAND Klasse 10
Transcend microSDHC 300S 16GB NAND Klasse 10
Artikel-Nr.:
     2753I-4313649
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS16GUSD300S-A
EAN/GTIN:
     0760557842064
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte

Übersicht

Kurzinfo  Transcend 300S - Flash-Speicherkarte (Adapter inbegriffen) - 16 GB - UHS-I U1 / Class10 - microSDHC UHS-I
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  Transcend
Hersteller Art. Nr.  TS16GUSD300S-A
Modell  300S
EAN/UPC  0760557842064

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Transcend 300S - Flash-Speicherkarte - 16 GB - microSDHC UHS-I
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Formfaktor  microSDHC UHS-I Speicherkarte
Speicherkapazität  16 GB
Geschwindigkeit  UHS-I U1 / Class10
Technologie  TLC NAND Flash
Enthaltener Speicheradapter  Adapter

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität  16 GB
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
SD Speed Class  UHS-I U1 / Class10
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 95 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  Bis zu 45 MB/s
Formfaktor  microSDHC UHS-I Speicherkarte
Technologie  TLC NAND Flash
Besonderheiten  Stoßfest, wasserfest, Schreibschutzschalter, vibrationssicher, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig, Schutz vor elektrostatischer Aufladung
Enthaltener Speicheradapter  Adapter
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  11 mm
Tiefe  15 mm
Stärke  1 mm
Gewicht  0.4 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -25 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität:
16 GB
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
SD Speed Class:
UHS-I U1 / Class10
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 95 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu 45 MB/s
Formfaktor:
microSDHC UHS-I Speicherkarte
Technologie:
TLC NAND Flash
Enthaltener Speicheradapter:
Adapter
Breite:
11 mm
Tiefe:
15 mm
Stärke:
1 mm
Min Betriebstemperatur:
-25 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: SDXC, SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd class 10 16gb, micro sd 16gb, micro sd, transcend, uhsi, microsdhc, ts16gusd300sa, 300s, ts16gusd300s, adapter, 16gb, flashspeicherkarte, inbegriffen, class10, flash, speicherkarte, microsd, w/adapter, card, usd300sa, wadapter, usd300s, sdhc, class, with, sdcard, micro, microsd/sdhc, w/adap.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
1
€ 6,90*
ab € 4,23*
€ 5,92*
1
€ 6,78*
ab € 4,23*
€ 5,95*
1
€ 4,50*
ab € 4,32*
€ 6,04*
1
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 6,17*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 15,21*
€ 20,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS128GUSD300S
ab € 9,22*
Zubehör
Transcend
TS256GUSD300S-A
ab € 18,81*
Zubehör
Transcend
TS32GUSD300S
ab € 3,93*
Zubehör
Transcend
TS512GUSD300S-A
ab € 28,85*
Zubehör
Transcend
TS64GUSD300S
ab € 3,98*
Zubehör
Transcend
TS8GUSD300S
ab € 3,67*
Zubehör
Transcend
TS32GUSD300S-A
ab € 4,37*
Zubehör
Transcend
TS4GUSD300S
ab € 3,18*
Zubehör
Transcend
TS64GUSD300S-A
ab € 4,74*
Zubehör
Transcend
TS128GUSD300S-A
ab € 10,68*
Zubehör
Transcend
TS16GUSD300S
ab € 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.