Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-4293059 Herst.-Nr.: 21416 EAN/GTIN: 4000567214168 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Braun DigiFrame 240 Business Line - Digitaler Fotorahmen - 61 cm (24") - 1920 x 1080 - 1080p | Gruppe | Digitale AV-Player und -Recorder | Hersteller | Braun Photo Technik | Hersteller Art. Nr. | 21416 | EAN/UPC | 4000567214168 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Braun DigiFrame 240 Business Line - digitaler Fotorahmen | Gerätetyp | Digitaler Fotorahmen | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 58 cm x 3.25 cm x 34.92 cm | Unterstützte Flash-Speicherkarten | SD-Speicherkarte | Auflösung | 1080p | Display-Typ | 61 cm (24") LCD | Anzeigeformat | 1920 x 1080 | Schnittstellen | USB 3.0, HDMI, Composite Video/Audio | Externe Steuereinheiten | Fernbedienung | Zubehör im Lieferumfang | Fernbedienung | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Digitaler Fotorahmen | Breite | 58 cm | Tiefe | 3.25 cm | Höhe | 34.92 cm | Gewicht | 7.5 kg | Externe Steuereinheiten | Fernbedienung | Schnittstellen | USB 3.0, HDMI, Composite Video/Audio | Schlüsselfunktionen | Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, Speicherkartenleser, digitaler Video-Player | Funktionen | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), USB-Hostfunktion, Autom. EIN, VESA 100 x 100 mm, VESA-kompatibel | | | Bildschirm | | Display-Typ | LCD 61 cm (24") | Anzeigen-Formfaktor | Eingebaut | Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 | Anzeigeformat | 1920 x 1080 | | | Speicher / Speicherkapazität | | Unterstützte Flash-Speicherkarten | SD-Speicherkarte | | | Digitalfotorahmen | | Halter | Ja | Betriebsmodi | Querformat, Hochformat | Funktionen | Automatische Diashow | | | Digital Audio | | Audioausgabe | Integrierte Stereolautsprecher | | | Video | | Auflösung | 1080p | | | Konnektivität | | Verbindungen | USB 3.0 Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker Composite Video/Audio Eingang HDMI input | | | Stromversorgungsgerät | | Stromquelle | Gleichstrom-Adapter | | | Verschiedenes | | Zubehör im Lieferumfang | Fernbedienung | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 7,5 kg | Gerätetyp: | Digitaler Fotorahmen | Breite: | 58 cm | Tiefe: | 3.25 cm | Höhe: | 34.92 cm | Externe Steuereinheiten: | Fernbedienung | Schnittstellen: | USB 3.0, HDMI, Composite Video/Audio | Display-Typ: | LCD 61 cm (24") | Anzeigen-Formfaktor: | Eingebaut | Seitenverhältnis des Bildes: | 16:9 | Anzeigeformat: | 1920 x 1080 | Unterstützte Flash-Speicherkarten: | SD-Speicherkarte | Halter: | Ja | Betriebsmodi: | Querformat, Hochformat | Funktionen: | Automatische Diashow | Audioausgabe: | Integrierte Stereolautsprecher | Auflösung: | 1080p | Stromquelle: | Gleichstrom-Adapter | Zubehör im Lieferumfang: | Fernbedienung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 21416, braun, 1080, digiframe, business, line, 1920, 6096cm, 96cm, digitaler, fotorahmen, 1080p, doro, [energieklasse, energieklasse |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 402,10* | € 787,51* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 708,68* | € 787,52* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 704,63* | € 787,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|