Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Phototechnik DigiFrame 240 Business Line Digitaler Bilderrahmen 61cm 24 Zoll EEK: G (A -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D967011
Hersteller:
     Braun Photo Technik
Herst.-Nr.:
     21416
EAN/GTIN:
     4000567214168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
braun digitaler bilderrahmen
digitaler bilderrahmen
Herkömmliche Formen zur Kundenansprache wie Plakate, Schilder oder Flyer reichen heutzutage im geschäftlichen Alltag kaum mehr aus. Werbewirksame, digitale Displays ergänzen oder ersetzen zunehmend Papier und Poster und bringen gewünschte Geschäftsinhalte und Informieren direkt an den "Point of Sale" (POS). Insbesondere großflächige, digitale Bilderrahmen eignen sich hervorragend für diese Zwecke, überzeugen mit gestochen scharfen Fotos, Grafiken und Videos und beeindrucken Kunden, Partner oder Gäste.

Die Business Line Serie erfüllt die hohen Anforderungen an hochwertige Präsentationen und komfortable Bedienung. Durch die programmierbaren An- und Ausschaltzeiten und den einstellbaren Datenzugriff hebt sich die Business Line deutlich von einer klassischen TV Lösung ab. Weitere Merkmale wie ien leistungsstarkes externes Netzteil, vielfältige Anschlussmöglichkeiten und langlebige Paneltechnologie unterstreichen die Alleinstellung der BRAUN Business Line Frames.
Features:
Full HD Kompatibilität bei Foto- und Videodateien
Eingebauter Stereolautsprecher (3W x 2)
1920*1080p Auflösung
Weitere Informationen:
Tiefe:
349 mm
Höhe:
32.5 mm
Energieeffizienzklasse:
G
Farbe:
schwarz
Breite:
580 mm
Bildformat:
16:9
Leistungsaufnahme (Aus):
0.6 W
Display (Zoll):
24 Zoll
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Bildschirmauflösung:
Full HD (1920 x 1080 Pixel)
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Leistungsaufnahme (Ein):
22.8 W
StandBy-Aufnahme:
1.5 W
Schnittstellen:
USB + Kartenleser + HDMI® + AV
Stromversorgung:
netzbetrieben
Display (cm):
61 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Wiedergabe von:
Foto + Video
Jährlicher Energieverbrauch:
22 kWh/Jahr
Produkt-Art:
Digitaler Bilderrahmen
Weitere Suchbegriffe: Braun Phototechnik, DigiFrame 240 Business Line, Digitaler Fotoframe, Digitaler Photorahmen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 364,96*
€ 412,68*
Frei Haus
ab € 389,09*
€ 439,91*
Lager 615
Frei Haus
ab € 380,11*
€ 439,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,91*
€ 523,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,86*
€ 518,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 432,93*
€ 515,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,59*
€ 494,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,31*
€ 481,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,11*
€ 452,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.