Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomson High Speed - HDMI mit Ethernetkabel - HDMI (M) bis HDMI (M) - 1.5 m - abgeschirmt - Schwarz - 4K Unterstützung (00132106)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-4292217
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00132106
EAN/GTIN:
     4047443172914
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige

Übersicht

Kurzinfo  Thomson High Speed - HDMI mit Ethernetkabel - HDMI (M) bis HDMI (M) - 1.5 m - abgeschirmt - Schwarz - 4K Unterstützung
Gruppe  Kabel
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00132106
Modell  Thomson High Speed
EAN/UPC  4047443172914

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Thomson High Speed - HDMI mit Ethernetkabel - 1.5 m
Kabel  HDMI mit Ethernetkabel
Technologie  Abgeschirmt
Länge  1.5 m
Anschluss  HDMI - männlich
Stecker (zweites Ende)  HDMI - männlich
Besonderheiten  4K Unterstützung

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  HDMI mit Ethernetkabel - 4K Unterstützung
Technologie  Abgeschirmt
Länge  1.5 m
Beschichteter Stecker  Gold
Besonderheiten  HDMI Ethernet Channel (HEC), Audio Return Channel (ARC), 3D-Transmission, HDMI CEC-Unterstützung (Steuerung für Unterhaltungselektronik), ACE (Automatic Content Enhancement), Dolby DTS-HD-Unterstützung, Dolby TrueHD-Unterstützung, 2 Ferritfilter, 48 Bit Farbtiefe
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  19-poliger HDMI Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)  19-poliger HDMI Typ A - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabeltyp:
HDMI mit Ethernetkabel - 4K Unterstützung
Technologie:
Abgeschirmt
Länge:
1.5 m
Beschichteter Stecker:
Gold
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
19-poliger HDMI Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende):
19-poliger HDMI Typ A - männlich
Weitere Suchbegriffe: 00132106, hdmi, thomson, high, speed, stecker, ethernet, männlich, abgeschirmt, schwarz, unterstützung, hdmikabel, mnnlich, untersttzung, vergoldet, ethernetkabel, hama, kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.