Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-4230884 Herst.-Nr.: 85586 EAN/GTIN: 4043619855865 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Delock - Adapterkabel - DVI-D männlich zu HDMI männlich - 5 m - Dreifachisolierung - Schwarz | Gruppe | Kabel | Hersteller | Delock | Hersteller Art. Nr. | 85586 | Modell | | EAN/UPC | 4043619855865 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Delock Adapterkabel - HDMI / DVI - 5 m | Kabel | Adapterkabel - HDMI / DVI | Technologie | Dreifachisolierung | American Wire Gauge (AWG) | 30 | Länge | 5 m | Farbe | Schwarz | Anschluss | DVI-D - männlich | Stecker (zweites Ende) | HDMI - männlich | Besonderheiten | Flügelschrauben | Ausführliche Details Allgemein | | Kabeltyp | Adapterkabel | Unterstützte Schnittstellen | HDMI / DVI | Technologie | Dreifachisolierung | American Wire Gauge (AWG) | 30 | Länge | 5 m | Beschichteter Stecker | Gold | Besonderheiten | Flügelschrauben | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss | Digital DVI (Single-Link), 18+1-polig - männlich | Stecker (zweites Ende) | 19-poliger HDMI Typ A - männlich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Kabeltyp: | Adapterkabel | Unterstützte Schnittstellen: | HDMI / DVI | Technologie: | Dreifachisolierung | American Wire Gauge (AWG): | 30 | Länge: | 5 m | Beschichteter Stecker: | Gold | Besonderheiten: | Flügelschrauben | Farbe: | Schwarz | Anschluss: | Digital DVI (Single-Link), 18+1-polig - männlich | Stecker (zweites Ende): | 19-poliger HDMI Typ A - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, hdmi dvi kabel 5m, adapterkabel dvi, adapterkabel hdmi dvi, delock, 85586, mnnlich, männlich, hdmi, stecker, schwarz, dvid, kabel, 18+1, adapterkabel, dreifachisolierung, hdmia, bidirektional, 4014619740147, [85586] |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 7,90* | € 11,30* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11,37* | € 16,02* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 12,08* | € 17,03* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,13* | € 32,91* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 27,56* | € 37,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|