Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 300S - Flash-Speicherkarte - 128 GB - A1 / Video Class V30 / UHS-I U3 - microSDXC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transcend 300S 128 GB MicroSDXC NAND Klasse 10
Transcend 300S 128 GB MicroSDXC NAND Klasse 10
Transcend 300S 128 GB MicroSDXC NAND Klasse 10
Artikel-Nr.:
     2753I-4213935
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS128GUSD300S
EAN/GTIN:
     0760557841142
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte

Übersicht

Kurzinfo  Transcend 300S - Flash-Speicherkarte - 128 GB - A1 / Video Class V30 / UHS-I U3 - microSDXC
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  Transcend
Hersteller Art. Nr.  TS128GUSD300S
Modell  300S
EAN/UPC  0760557841142

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Transcend 300S - Flash-Speicherkarte - 128 GB - microSDXC
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Formfaktor  microSDXC
Speicherkapazität  128 GB
Geschwindigkeit  A1 / Video Class V30 / UHS-I U3

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität  128 GB
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
SD Speed Class  A1 / Video Class V30 / UHS-I U3
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 95 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  Bis zu 45 MB/s
Formfaktor  microSDXC
Besonderheiten  Stoßfest, wasserfest, vibrationssicher, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig, Schutz vor elektrostatischer Aufladung
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  11 mm
Tiefe  15 mm
Stärke  1 mm
Gewicht  0.4 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -25 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität:
128 GB
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
SD Speed Class:
A1 / Video Class V30 / UHS-I U3
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 95 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu 45 MB/s
Formfaktor:
microSDXC
Breite:
11 mm
Tiefe:
15 mm
Stärke:
1 mm
Min Betriebstemperatur:
-25 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 128gb class 10, micro sd, micro sd 128gb, transcend, uhsi, 300s, class, microsdxc, ts128gusd300s, video, flashspeicherkarte, flash, speicherkarte, 128gb, microsd, u3a1, sdxc, adapter, card, usd300s, ohne, d300s, flashhukommelseskort, sdcard, micro, premium, microsdxckarte, uhsclass, speed
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
€ 4,90*
ab € 9,55*
€ 13,02*
Frei Haus
ab € 10,05*
€ 13,70*
€ 4,00*
ab € 10,30*
€ 14,06*
3 Tage
114
€ 8,00*
ab € 10,59*
€ 14,44*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,41*
€ 28,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS256GUSD300S-A
ab € 14,85*
Zubehör
Transcend
TS32GUSD300S
ab € 3,97*
Zubehör
Transcend
TS512GUSD300S-A
ab € 35,01*
Zubehör
Transcend
TS64GUSD300S
ab € 3,96*
Zubehör
Transcend
TS8GUSD300S
ab € 3,45*
Zubehör
Transcend
TS16GUSD300S-A
ab € 4,26*
Zubehör
Transcend
TS32GUSD300S-A
ab € 4,29*
Zubehör
Transcend
TS4GUSD300S
ab € 3,18*
Zubehör
Transcend
TS64GUSD300S-A
ab € 4,51*
Zubehör
Transcend
TS128GUSD300S-A
ab € 9,72*
Zubehör
Transcend
TS16GUSD300S
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.