Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox - Druckerbildeinheit Gelb - 30000 Seiten - für Phaser 7400 (108R00649)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-419570
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R00649
EAN/GTIN:
     0095205723762
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Übersicht

Kurzinfo  Xerox - Druckerbildeinheit Gelb - 30000 Seiten - für Phaser 7400
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Xerox
Hersteller Art. Nr.  108R00649
Modell  
EAN/UPC  0095205723762

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xerox - Druckerbildeinheit - Gelb
Verbrauchsmaterialtyp  Druckerbildeinheit
Drucktechnologie  LED
Druckfarbe  Gelb
Kapazität  Bis zu 30000 Seiten
Entwickelt für  Phaser 7400, 7400DN, 7400DNM, 7400DNZ, 7400DNZM, 7400DT, 7400DTM, 7400DX, 7400DXF, 7400DXFM, 7400DXM, 7400N, 7400NM

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  21.6 cm
Transporttiefe  46.4 cm
Transporthöhe  14.6 cm
Transportgewicht  1 kg
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Druckerbildeinheit
Drucktechnologie  LED
Farbe  Gelb
Kapazität  Bis zu 30000 Seiten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Xerox Phaser 7400, 7400DN, 7400DNM, 7400DNZ, 7400DNZM, 7400DT, 7400DTM, 7400DX, 7400DXF, 7400DXFM, 7400DXM, 7400N, 7400NM

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,4 kg
Transportbreite:
21.6 cm
Transporttiefe:
46.4 cm
Transporthöhe:
14.6 cm
Transportgewicht:
1 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Druckerbildeinheit
Drucktechnologie:
LED
Farbe:
Gelb
Kapazität:
Bis zu 30000 Seiten

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 7400; Phaser 7400 DLM; Phaser 7400 DN; Phaser 7400 DNM; Phaser 7400 DT; Phaser 7400 DTM; Phaser 7400 DX; Phaser 7400 DXF; Phaser 7400 DXM; Phaser 7400 N; Phaser 7400 NM; Phaser 7400 Series
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Xerox, Entwicklereinheit Xerox, Fotoeinheit Xerox, Fotoleiter Xerox, Photoleiter Xerox, Trommeleinheit Xerox, xerox bildtrommel, bildtrommel xerox, 7400, xerox, phaser, 108r00649, gelb, 00649, druckerbildeinheit, original, 30000, bildtrommel, seiten, 7400v_dt, yellow, trommel, standardkapazität, 30.000, 1erpack, ph7400, 7400vdt, standardkapazitt, pack
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 249,74*
€ 299,74*
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 248,62*
€ 299,75*
1 Tag
1
€ 4,50*
ab € 256,52*
€ 308,54*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 290,84*
€ 358,71*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,74*
€ 356,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,67*
€ 350,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,97*
€ 314,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,74*
€ 310,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,74*
€ 297,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tektronix
108R00647
ab € 248,54*
Zubehör
Tektronix
108R00645
ab € 249,15*
Zubehör
Tektronix
108R00648
ab € 248,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.