Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Drucker Verbrauchsmaterial
>
Bildtrommel
>
Bildtrommel Xerox
>
Artikel
Tektronix Yellow Imaging Unit, Phaser 7400 30000 Seiten
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-364827
Hersteller:
Tektronix
Herst.-Nr.:
108R00649
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
215 x 463 x 146 mm
Gewicht
997 g
Merkmale
Druckleistung
30000 Seiten
... >
Drucker & Scanner
>
Druckzubehör
>
Fotoleitereinheiten
Weitere Suchbegriffe:
Photoleiter
,
Trommeleinheit
,
Bildtrommel Xerox
,
Entwicklereinheit Xerox
,
Fotoeinheit Xerox
,
Fotoleiter Xerox
,
Photoleiter Xerox
,
Trommeleinheit Xerox
,
xerox bildtrommel
,
bildtrommel xerox
,
Verbrauchsmaterialien
,
Supplies
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 107,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,12*
€ 127,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,85*
€ 125,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,95*
€ 115,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,90*
€ 109,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,26*
€ 97,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tektronix Cyan Imaging Unit, Phaser 7400 30000 Seiten
Tektronix
108R00647
€ 81,79*
Zubehör
Tektronix Imaging Unit, Phaser 6300/6350 35000 Seiten
Tektronix
108R00645
€ 134,78*
Zubehör
Tektronix Magenta Imaging Unit, Phaser 7400 30000 Seiten
Tektronix
108R00648
€ 297,45*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.