Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine High Speed - HDMI-Kabel - HDMI männlich zu HDMI männlich - 30cm - Schwarz - 1080p-Unterstützung (17633P)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     2753I-4139053
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17633P
EAN/GTIN:
     4043718275236
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
PlayStation Zubehör
hdmi kabel typ-a auf typ-a inline

Übersicht

Kurzinfo  INLINE High Speed - HDMI-Kabel - HDMI männlich zu HDMI männlich - 30 cm - Schwarz - 1080p-Unterstützung
Gruppe  Kabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  17633P
EAN/UPC  4043718275236

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE High Speed - HDMI-Kabel - 30 cm
Kabel  HDMI-Kabel
Länge  30 cm
Farbe  Schwarz
Anschluss  HDMI - männlich
Stecker (zweites Ende)  HDMI - männlich
Besonderheiten  1080p-Unterstützung

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  HDMI-Kabel 1080p-Unterstützung
Länge  30 cm
Beschichteter Stecker  Gold
Besonderheiten  Dolby DTS-HD-Unterstützung, Dolby TrueHD-Unterstützung
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  19-poliger HDMI Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)  19-poliger HDMI Typ A - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Kabeltyp:
HDMI-Kabel 1080p-Unterstützung
Länge:
30 cm
Beschichteter Stecker:
Gold
Besonderheiten:
Dolby DTS-HD-Unterstützung, Dolby TrueHD-Unterstützung
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
19-poliger HDMI Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende):
19-poliger HDMI Typ A - männlich
Kennzeichnung:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige, hdmi, inline, 17633p, 17633, schwarz, stecker, speed, hdmikabel, männlich, type, standard, mnnlich, kabel, inline®, hdmihigh, verg., kontakte, high, 1080punterstützung, 0.3m, 1080, verg, 1080puntersttzung, 1080p, unterstützung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,49*
€ 4,19*
6 Tage
504
€ 1,00*
ab € 11,76*
€ 16,74*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 16,82*
€ 23,53*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.