Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Touchscreen
>
Artikel
Elo 2702L - LCD-Monitor - 68.58 cm (27") - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - 300 cd/m² - 1000:1 - 14 ms - HDMI, VGA - Lautsprecher - Schwarz [Energieklasse E]
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-3995785
Hersteller:
Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
E351997
EAN/GTIN:
0815335026423
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Übersicht
Kurzinfo
Elo 2702L - LCD-Monitor - 68.58 cm (27") - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - 300 cd/m² - 1000:1 - 14 ms - HDMI, VGA - Lautsprecher - Schwarz
Gruppe
Monitore
Hersteller
Elo Touch Solutions
Hersteller Art. Nr.
E351997
Modell
Elo 2702L
EAN/UPC
0815335026423
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Elo 2702L - LCD-Monitor - Full HD (1080p) - 68.58 cm (27")
Gerätetyp
LCD-Monitor - 68.58 cm (27") - Touchscreen
Leistungsmerkmale
Touchscreen, USB Hub
Seitenverhältnis
16:9
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Energie Effizienzklasse
E
Helligkeit
300 cd/m²
Kontrast
1000:1
Reaktionszeit
14 ms (tr - tf)
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse
HDMI, VGA
Farbe
Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß
64.76 cm x 23.3 cm x 45.09 cm
Gewicht
10.5 kg
Lokalisierung
Weltweit
Kennzeichnung
UL, VCCI, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, KCC, IPX1, EAC, RCM, CoC
Ausführliche Details
Allgemein
Display-Typ
LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.58 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte
USB Hub
Seitenverhältnis
16:9
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Helligkeit
300 cd/m²
Helligkeit mit Touchscreen
250 cd/m²
Kontrast
1000:1
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit
14 ms (tr - tf)
Vertikale Bildwiederholrate
50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 82 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel
+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel
+89 / -89
OSD-Sprachen
Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Russisch, Spanisch, Japanisch, Koreanisch
Besonderheiten
TouchPro-Technologie
Farbe
Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
64.76 cm x 23.3 cm x 45.09 cm - mit Fuß
Gewicht
10.5 kg
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Eingang
Typ
Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie
Projiziert kapazitiv
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI
VGA
Kopfhörer
USB (Typ B)
USB 2.0 (Typ A)
4 x Micro-USB
Mechanisch
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
100 x 100 mm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
3 Kabelbinder
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
1 x HDMI-Kabel
1 x USB-Kabel
1 x Audiokabel
MTBF
50,000 Stunden
Kennzeichnung
UL, VCCI, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, KCC, IPX1, EAC, RCM, CoC
Lokalisierung
Weltweit
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
28 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.45 Watt
Abmessungen und Gewicht (Transport)
Transportbreite
76.4 cm
Transporttiefe
32.2 cm
Transporthöhe
56 cm
Transportgewicht
14.3 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Weitere Informationen:
Gewicht:
19,1 kg
Display-Typ:
LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung:
68.58 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte:
USB Hub
Seitenverhältnis:
16:9
Native Auflösung:
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Helligkeit:
300 cd/m²
Helligkeit mit Touchscreen:
250 cd/m²
Kontrast:
1000:1
Farbunterstützung:
16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit:
14 ms (tr - tf)
Vertikale Bildwiederholrate:
50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate:
30 - 82 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel:
+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel:
+89 / -89
Besonderheiten:
TouchPro-Technologie
Farbe:
Schwarz
Typ:
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal:
2 Watt
Movement Detection Technologie:
Projiziert kapazitiv
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung:
100 x 100 mm
Zubehör im Lieferumfang:
3 Kabelbinder
MTBF:
50,000 Stunden
Lokalisierung:
Weltweit
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb:
28 Watt
Energierverbrauch Sleep:
0.45 Watt
Transportbreite:
76.4 cm
Transporttiefe:
32.2 cm
Transporthöhe:
56 cm
Transportgewicht:
14.3 kg
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80% (nicht kondensierend)
Energieeffizienz:
E
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Monitore
>
Touchscreen
Weitere Suchbegriffe:
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
Touch Screen
,
Touch-Monitor
,
Touchmonitor
,
Touchscreen
,
bildschirm 27 zoll
,
elo touch solutions monitore
,
elo touch monitor
,
hdmi
,
2702l
,
elotouch
,
e351997
,
1080
,
2702
,
351997
,
projected
,
full
,
capacitive
,
1920
,
touch
,
27''
,
1000
,
686cm
,
10001
,
systems
,
27in
,
desk
,
pcap
,
touchmonitor
,
16:9
,
1920x1080
,
pixel
,
vesa
,
mount
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3421
Frei Haus
ab € 681,32*
€ 744,85*
Lager 306
Frei Haus
ab € 688,19*
€ 752,51*
Lager 128
Frei Haus
ab € 689,95*
€ 752,67*
Lager 574
€ 1,00*
ab € 694,03*
€ 760,76*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 699,04*
€ 763,16*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,16*
€ 908,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,81*
€ 900,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 749,38*
€ 891,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,95*
€ 873,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,04*
€ 831,86
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Statuslicht-Kit
Elo Touch Solutions
E644767
ab € 36,58*
Zubehör
Elo Touch Solutions 2D Webcam 8 MP 3264 x 2448 Pixel USB Schwarz
Elo Touch Solutions
E201494
ab € 105,16*
Zubehör
Elo Touch Solutions E001002 Magnetkartenleser Schwarz USB
Elo Touch Solutions
E001002
ab € 63,49*
Zubehör
Elo Touch Solutions E045151 Montage-Kit
Elo Touch Solutions
E045151
ab € 30,03*
Zubehör
Elo Touch Solutions E047458 Montage-Kit
Elo Touch Solutions
E047458
ab € 85,32*
Zubehör
Elo Touch Solutions E047663 Montage-Kit
Elo Touch Solutions
E047663
ab € 98,72*
Zubehör
Elo Touch Solutions E047864 Montage-Kit
Elo Touch Solutions
E047864
ab € 115,22*
Zubehör
Elo Touch Solutions E048069 Halterung für Schilderdisplays 55,9 cm (22") Schwarz
Elo Touch Solutions
E048069
ab € 255,55*
Zubehör
Elo Touch Solutions E066148 Eingabestift Blau
Elo Touch Solutions
E066148
ab € 7,57*
Zubehör
Elo Touch Solutions E143088 Flachbildschirm-Tischhalterung Schwarz Wand
Elo Touch Solutions
E143088
ab € 17,50*
Zubehör
Elo Touch Solutions E352196 POS-System-Zubehör Weiß
Elo Touch Solutions
E352196
ab € 23,51*
Zubehör
Elo Touch Solutions E393160 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät Schwarz
Elo Touch Solutions
E393160
ab € 132,35*
Zubehör
Elo Touch Solutions E393754 Eingebetteter Computer Rockchip 32 GB Flash 4 GB
Elo Touch Solutions
E393754
ab € 285,50*
Zubehör
Elo Touch Solutions E710364 USB Kabel 1,8 m USB C Schwarz
Elo Touch Solutions
E710364
ab € 19,56*
Zubehör
Elo Touch Solutions VFD Customer Display Schwarz
Elo Touch Solutions
E001003
ab € 119,14*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen