Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Micronics Star mPOP - Belegdrucker - Thermopapier - Rolle (5,8 cm) - bis zu 100 mm/Sek. - USB, USB-Host, Bluetooth 2.1 - Schneider - weiß, Silber (39650091)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3892374
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     39650091
EAN/GTIN:
     4951319257097
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker

Übersicht

Kurzinfo  Star mPOP - Belegdrucker - Thermopapier - Rolle (5,8 cm) - bis zu 100 mm/Sek. - USB, USB-Host, Bluetooth 2.1 - Schneider - weiß, Silber
Gruppe  Drucker
Hersteller  Star Micronics
Hersteller Art. Nr.  39650091
Modell  Star mPOP
EAN/UPC  4951319257097

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Star mPOP - Belegdrucker - monochrom - direkt thermisch
Druckertyp  Belegdrucker - direkt thermisch - monochrom
Gewicht  3.54 kg
Lokalisierung  Großbritannien und Nordirland, Europäische Union
Max. Mediengröße  Rolle (5,8 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)  58 mm
Schnittstelle  USB, USB-Host, Bluetooth 2.1
Medientyp  Empfangsetiketten
Funktionen  Papierausgabesensor, Schneider
Netzwerk  Druckserver
Farbe  Weiß, Silber
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  30.8 cm x 30 cm x 10 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckertyp  Belegdrucker - direkt thermisch - monochrom
Farbe  Weiß, Silber
Lokalisierung  Großbritannien und Nordirland, Europäische Union
  
Drucker  
Eingebaute Geräte  Bargeldfach
Anschlusstechnik  Drahtlos
Schnittstelle  USB, USB-Host, Bluetooth 2.1
Funktionen  Papierausgabesensor, Schneider
Auto-Cutter  Ja
  
Medienhandhabung  
Medientyp  Empfangsetiketten
Max. Mediengröße  Rolle (5,8 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)  58 mm
Mediengrößen  Rolle (5,8 cm)
Max. Druckbreite  54 mm
Zulässige Medienstärke  0.053 mm - 0.075 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser  50 mm
Vorlageneinzug für Medien  1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (5,8 cm)
  
Netzwerk  
Netzwerk  Druckserver
  
Erweiterung / Konnektivität  
Verbindungen  1 x USB - 4 pin USB Type B
4 x USB - 4-polig USB Typ A
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Stromversorgung - intern
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR  Ja
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  30.8 cm
Tiefe  30 cm
Höhe  10 cm
Gewicht  3.54 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,2 kg
Druckertyp:
Belegdrucker - direkt thermisch - monochrom
Farbe:
Weiß, Silber
Lokalisierung:
Großbritannien und Nordirland, Europäische Union
Eingebaute Geräte:
Bargeldfach
Anschlusstechnik:
Drahtlos
Schnittstelle:
USB, USB-Host, Bluetooth 2.1
Funktionen:
Papierausgabesensor, Schneider
Auto-Cutter:
Ja
Medientyp:
Empfangsetiketten
Max. Mediengröße:
Rolle (5,8 cm)
Max. Mediengröße (angepasst):
58 mm
Mediengrößen:
Rolle (5,8 cm)
Max. Druckbreite:
54 mm
Zulässige Medienstärke:
0.053 mm - 0.075 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser:
50 mm
Vorlageneinzug für Medien:
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (5,8 cm)
Netzwerk:
Druckserver
Verbindungen:
1 x USB - 4 pin USB Type B , 4 x USB - 4-polig USB Typ A
Stromversorgungsgerät:
Stromversorgung - intern
ENERGY STAR:
Ja
Breite:
30.8 cm
Tiefe:
30 cm
Höhe:
10 cm
Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Kassen-Schublade, Kassenlade, Kassenschublade, star belegdrucker, bon drucker, thermo bondrucker, star, 39650091, micronics, mpop, bluetooth, belegdrucker, thermodirekt, rolle, mm/sek., usbhost, weiß, silber, mmsek, host, cutter, printer, max.):, white, cash, drawer, 58mm, usba, kassenladebondruckerkombination, frontöffnung, maße, bxhxt):
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 329,80*
€ 373,27*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 347,38*
€ 392,08*
€ 1,00*
ab € 346,02*
€ 392,10*
Frei Haus
ab € 363,72*
€ 411,70*
5 Tage
110
€ 1,00*
ab € 370,05*
€ 419,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,08*
€ 466,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,68*
€ 466,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,90*
€ 452,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,17*
€ 444,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,38*
€ 413,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Star
37966470
ab € 7,37*
Zubehör
Star
39594100
ab € 99,88*
Zubehör
Star
39594110
ab € 100,66*
Zubehör
Star
99250310
ab € 111,97*
Zubehör
Star
39990030
ab € 177,26*
Zubehör
Star
39990020
ab € 177,45*
Zubehör
ARTDEV
3915730-50-LA-Text
ab € 17,85*
Zubehör
ARTDEV
ADT573012
ab € 1,59*
Zubehör
ARTDEV
ADT573612-LA
ab € 14,23*
Zubehör
ARTDEV
ADT574012-LA
ab € 0,32*
Zubehör
ARTDEV
ADT574712-1
ab € 2,19*
Zubehör
ARTDEV
ADT574712-LA
ab € 2,55*
Zubehör
ARTDEV
ADT573612
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.