Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Micronics mPOP Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme POS-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Micronics mPOP Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme POS-Drucker
Star Micronics mPOP Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE5-38283366
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     39650091
EAN/GTIN:
     4951319257097
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
308 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
3540 g
Merkmale
Schneider
Ja
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
0.3 Millionen Schnitte
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Design
Produktfarbe
Silber, Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
5
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Standard-Schnittstellen
Bluetooth, USB
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Typ
POS-Drucker
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
100 mm/sek
Technische Details
Größe (Imperial)
2 "
Gehäusefarbe
Weiß
Papierhandhabung
Druckmedien - Stärke
53 - 75 µm
Maximaler Rollendurchmesser
50 mm
Unterstützte Papierbreite
58 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 330,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,54*
€ 440,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,28*
€ 440,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,06*
€ 426,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,97*
€ 422,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,33*
€ 393,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Star
37966470
ab € 7,38*
Zubehör
Star
39594100
ab € 99,81*
Zubehör
Star
39594110
ab € 99,88*
Zubehör
Star
99250310
ab € 111,44*
Zubehör
Star
39990030
ab € 178,04*
Zubehör
Star
39990020
ab € 177,88*
Zubehör
ARTDEV
3915730-50-LA-Text
ab € 17,70*
Zubehör
ARTDEV
ADT573012
ab € 1,59*
Zubehör
ARTDEV
ADT573612-LA
ab € 14,19*
Zubehör
ARTDEV
ADT574012-LA
ab € 0,32*
Zubehör
ARTDEV
ADT574712-1
ab € 2,19*
Zubehör
ARTDEV
ADT574712-LA
ab € 2,56*
Zubehör
ARTDEV
ADT573612
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.