Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Samsung CLT-R809 - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta (SS689A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3808150
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SS689A
EAN/GTIN:
     0191628455577
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Übersicht

Kurzinfo  Samsung CLT-R809 - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - Original - Druckerbildeinheit - für MultiXpress CLX-9201, CLX-9206, CLX-9251, CLX-9256, CLX-9258, CLX-9301
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  SS689A
Modell  HP CLT-R809
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samsung CLT-R809 - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - Original - Druckerbildeinheit
Produkttyp  Druckerbildeinheit
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Ergiebigkeit  Bis zu 50000 Seiten
Kompatibel mit  MultiXpress CLX-9201EU, CLX-9201NA, CLX-9201ND, CLX-9206NA, CLX-9251NA, CLX-9251ND, CLX-9256NA, CLX-9258NA, CLX-9258ND, CLX-9301NA

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  52.1 cm
Transporttiefe  5.43 cm
Transporthöhe  11.3 cm
Transportgewicht  1.5 kg
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Druckerbildeinheit
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Ergiebigkeit  Bis zu 50000 Seiten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Samsung MultiXpress CLX-9201EU, CLX-9201NA, CLX-9201ND, CLX-9206NA, CLX-9251NA, CLX-9251ND, CLX-9256NA, CLX-9258NA, CLX-9258ND, CLX-9301NA

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Transportbreite:
52.1 cm
Transporttiefe:
5.43 cm
Transporthöhe:
11.3 cm
Transportgewicht:
1.5 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Druckerbildeinheit
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Ergiebigkeit:
Bis zu 50000 Seiten

Kompatible Geräte:
Samsung:
CLX -9201; CLX -9201 N; CLX -9201 NA; CLX -9201 Series; CLX -9251; CLX -9251 N; CLX -9251 NA; CLX -9251 Series; CLX -9301; CLX -9301 N; CLX -9301 NA; CLX -9301 Series; MultiXpress C 9201; MultiXpress C 9201 N; MultiXpress C 9201 NA; MultiXpress C 9201 Series; MultiXpress C 9251; MultiXpress C 9251 N; MultiXpress C 9251 NA; MultiXpress C 9251 Series; MultiXpress C 9301; MultiXpress C 9301 N; MultiXpress C 9301 NA; MultiXpress C 9301 Series
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Hewlett-Packard, Entwicklereinheit Hewlett-Packard, Fotoeinheit Hewlett-Packard, Fotoleiter Hewlett-Packard, Photoleiter Hewlett-Packard, Trommeleinheit Hewlett-Packard, Bildtrommel Samsung, Entwicklereinheit Samsung, Fotoeinheit Samsung, Fotoleiter Samsung, Photoleiter Samsung, Trommeleinheit Samsung, hp bildtrommel, bildtrommel, ss689a, samsung, cltr809, r809, schwarz, magenta, multixpress, gelb, cyan, 50000, imaging, unit, trommel, 9201, 9251, 9301, 50.000, drum, toner, seiten, inc., original, cltr809/see, druckerbildeinheit, cltr809see, hewlettpackard
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 49,17*
€ 63,39*
1 Tag
14
€ 4,79*
ab € 49,60*
€ 64,13*
2 Tage
20
€ 4,50*
ab € 49,57*
€ 64,25*
1 Tag
44
€ 7,50*
ab € 50,33*
€ 65,00*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 56,59*
€ 72,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
SS567A
ab € 90,05*
Ähnlich
HP
SS607A
ab € 29,06*
Ähnlich
Samsung
CLT-M809S
ab € 83,59*
Ähnlich
HP
SS742A
ab € 91,29*
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,28*
Ähnlich
WhiteBox
SS567A
ab € 42,22*
Ähnlich
WhiteBox
SS607A
ab € 45,82*
Ähnlich
WhiteBox
SS649A
ab € 42,27*
Ähnlich
WhiteBox
SS742A
ab € 42,22*
Ähnlich
Ampertec
SS567A
ab € 66,99*
Ähnlich
Ampertec
SS607A
ab € 23,33*
Ähnlich
Ampertec
SS649A
ab € 45,49*
Ähnlich
Ampertec
SS742A
ab € 38,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.