Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce AL-M320DTN - Drucker - s/w - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. - Kapazität: 600 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson WorkForce AL-M320DTN
Epson WorkForce AL-M320DTN
Epson WorkForce AL-M320DTN
Epson WorkForce AL-M320DTN
Epson WorkForce AL-M320DTN
Epson WorkForce AL-M320DTN
Epson WorkForce AL-M320DTN
Epson WorkForce AL-M320DTN
Epson WorkForce AL-M320DTN
Epson WorkForce AL-M320DTN
Epson WorkForce AL-M320DTN
Artikel-Nr.:
     2753I-3756849
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CF21401BW
EAN/GTIN:
     8715946634449
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Netzwerk-Farbdrucker
Netzwerkdrucker
epson laserdrucker

Übersicht

Kurzinfo  Epson WorkForce AL-M320DTN - Drucker - s/w - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. - Kapazität: 600 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN
Gruppe  Drucker
Hersteller  Epson
Hersteller Art. Nr.  C11CF21401BW
Modell  WorkForce AL-M320DTN
EAN/UPC  8715946634449

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Epson WorkForce AL-M320DTN - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp  Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Gewicht  16.9 kg
Mediengrößenklasse  A4/Legal
Max. Mediengröße  Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w
Bis zu 20 Seiten/Min. - s/w-Duplex
Max. Auflösung (S/W)  1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)  1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig  Ja
Schnittstelle  USB 2.0, Gigabit LAN
Prozessor  750 MHz
RAM Installiert (Max.)  1 GB
Druckersprache  PCL 5C, PostScript 3, EPSON ESC/P 2, EPSON FX, PCL 6, EPSON ESC/P, EPSON ESC/Page S, PDF 1.7
Medientyp  Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Karten, Recycling-Papier, dickes Papier
Gesamte Medienkapazität  600 Blätter
Medienhandhabung  100-Blatt-Universalzuführung, 2x 250-Blatt-Zuführungen
Monatliche Kapazität (max.)  50000 Seiten
Netzwerk  Druckserver
Systemanforderungen  Linux, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008, Apple MacOS X 10.6.8 oder höher, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, Citrix XenApp 7.6, Citrix XenDesktop 7.6
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  39.3 cm x 37.5 cm x 38.5 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckertyp  Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
  
Drucker  
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w
Bis zu 20 Seiten/Min. - s/w-Duplex
Eingebaute Geräte  Status-LCD
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Schnittstelle  USB 2.0, Gigabit LAN
Max. Auflösung (S/W)  1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)  1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig  Ja
PostScript Unterstützung  Mitgeliefert
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W  6.4 Sek.
Druckersprache  PCL 5C, PostScript 3, EPSON ESC/P 2, EPSON FX, PCL 6, EPSON ESC/P, EPSON ESC/Page S, PDF 1.7
Medienhandhabung  100-Blatt-Universalzuführung, 2x 250-Blatt-Zuführungen
  
Prozessor  
Prozessor  750 MHz
  
RAM  
RAM Installiert (Max.)  1 GB
  
Medienhandhabung  
Medientyp  Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Karten, Recycling-Papier, dickes Papier
Mediengrößenklasse  A4/Legal
Max. Mediengröße  Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Mediengrößen  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), F4
Mediengewicht  60 g/m² - 220 g/m²
Gesamte Medienkapazität  600 Blätter
Vorlageneinzug für Medien  Zufuhrfach: 2 x automatisch - 250 Blätter
Zufuhrfach: 1 x automatisch - 100 Blätter
Max. Medienkapazität  850 Blätter
Ausgabefachkapazität  250 Blatt
  
Kapazität  
Monatliche Kapazität (max.)  50000 Seiten
  
Netzwerk  
Netzwerk  Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP 1, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, SLP
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale  IPsec, 802.1x, PING
  
Erweiterung/Konnektivität  
Verbindungen  1 x Gigabit-LAN - RJ-45
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
  
Verschiedenes  
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 2000 Seiten
Kennzeichnung  EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, IEC 60825-1
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Stromversorgung - intern
Nötige Frequenz  50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb  609 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  7 Watt
Energierverbrauch Sleep  2.36 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Linux, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008, Apple MacOS X 10.6.8 oder höher, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, Citrix XenApp 7.6, Citrix XenDesktop 7.6
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR  Ja
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  15 - 80%
Schallemission (Standby)  29 dBA
Schallemission (Betrieb)  52 dBA
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  39.3 cm
Tiefe  37.5 cm
Höhe  38.5 cm
Gewicht  16.9 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
22,6 kg
Druckertyp:
Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Eingebaute Geräte:
Status-LCD
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Schnittstelle:
USB 2.0, Gigabit LAN
Max. Auflösung (S/W):
1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W):
1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig:
Ja
PostScript Unterstützung:
Mitgeliefert
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W:
6.4 Sek.
Medienhandhabung:
100-Blatt-Universalzuführung, 2x 250-Blatt-Zuführungen
Prozessor:
750 MHz
RAM Installiert (Max.):
1 GB
Mediengrößenklasse:
A4/Legal
Max. Mediengröße:
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Mediengewicht:
60 g/m² - 220 g/m²
Gesamte Medienkapazität:
600 Blätter
Max. Medienkapazität:
850 Blätter
Ausgabefachkapazität:
250 Blatt
Monatliche Kapazität (max.):
50000 Seiten
Netzwerk:
Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll:
SNMP 1, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, SLP
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale:
IPsec, 802.1x, PING
Verbindungen:
1 x Gigabit-LAN - RJ-45 , 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Enthaltene Verbrauchsmaterialien:
1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 2000 Seiten
Kennzeichnung:
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, IEC 60825-1
Stromversorgungsgerät:
Stromversorgung - intern
Nötige Frequenz:
50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb:
609 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
7 Watt
Energierverbrauch Sleep:
2.36 Watt
ENERGY STAR:
Ja
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
15 - 80%
Schallemission (Standby):
29 dBA
Schallemission (Betrieb):
52 dBA
Breite:
39.3 cm
Tiefe:
37.5 cm
Höhe:
38.5 cm
Weitere Suchbegriffe: laserdrucker, 1200, epson, workforce, c11cf21401bw, 21401, alm320dtn, drucker, duplex, laser, a4/legal, seiten/min., kapazität:, blätter, gigabit, a4legal, seitenmin, kapazitt, bltter, m320dtn, legal, seiten, kapazität, alm320dtn/40ppm/1.200, alm320dn, monochrom, alm320dtn40ppm1200
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 431,91*
€ 491,88*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 779,98*
€ 869,69*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 869,69*
€ 1.034,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 866,59*
€ 1.031,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 829,20*
€ 986,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 810,96*
€ 965,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,98*
€ 928,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C12C932811
ab € 104,18*
Zubehör
Epson
C13S110078
ab € 88,80*
Zubehör
Epson
C13S110079
ab € 110,15*
Zubehör
Epson
C51CD69200
ab € 82,68*
Zubehör
Epson
C51CE51110
ab € 301,31*
Zubehör
Epson
C13S110081
ab € 96,52*
Zubehör
Epson
C13S110082
ab € 90,22*
Zubehör
Epson
C13S110080
ab € 80,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.