Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Cisco GLC-EX-SMD kompatibel SFP - Gigabit Fiber 1000Base-EX SFP Transceiver Modul - SM LC - 40km - 1310nm - SFP (Mini-GBIC)- (GLCEXSMDST)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com Cisco GLC-EX-SMD kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-EX
StarTech.com Cisco GLC-EX-SMD kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-EX
StarTech.com Cisco GLC-EX-SMD kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-EX
Artikel-Nr.:
     2753I-3718102
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     GLCEXSMDST
EAN/GTIN:
     0065030868679
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul

Übersicht

Kurzinfo  StarTech.com Cisco GLC-EX-SMD kompatibel SFP - Gigabit Fiber 1000Base-EX SFP Transceiver Modul - SM LC - 40km - 1310nm - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul (gleichwertig mit: Cisco GLC-EX-SMD) - GigE - 1000Base-EX - LC Single-Modus - bis zu 40 km - 1310 nm
Gruppe  Repeater und Transceiver
Hersteller  StarTech.com
Hersteller Art. Nr.  GLCEXSMDST
EAN/UPC  0065030868679

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  StarTech.com Cisco GLC-EX-SMD kompatibel SFP - Gigabit Fiber 1000Base-EX SFP Transceiver Modul - SM LC - 40km - 1310nm - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - GigE
Gerätetyp  SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - LC Single-Modus
Formfaktor  Plug-in-Modul
Verdrahtungstyp  1000Base-EX
Datenübertragungsrate  1.25 Gbps
Optische Wellenlänge  1310 nm
Data Link Protocol  GigE
Maximaler Übertragungsbereich  40 km
Gleichwertige OEM-Herstellerteilenummer  Cisco GLC-EX-SMD
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  1.37 cm x 5.66 cm x 1.25 cm
Gewicht  28 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Formfaktor  Plug-in-Modul
Farbe  Silber
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Verdrahtungstyp  1000Base-EX
Data Link Protocol  GigE
Datenübertragungsrate  1.25 Gbps
Optische Wellenlänge  1310 nm
Maximaler Übertragungsbereich  40 km
Leistungsmerkmale  Vollduplex-Modus, Unterstützung von Digital Optical Monitoring (DOM), Digital Diagnostics Monitoring (DDM)
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3z
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Ethernet 1000Base-EX - LC Single-Modus weiblich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  UL, FCC, RoHS, MSA
Gleichwertige OEM-Herstellerteilenummer  Cisco GLC-EX-SMD
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  1.37 cm
Tiefe  5.66 cm
Höhe  1.25 cm
Gewicht  28 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Formfaktor:
Plug-in-Modul
Farbe:
Silber
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Verdrahtungstyp:
1000Base-EX
Data Link Protocol:
GigE
Datenübertragungsrate:
1.25 Gbps
Optische Wellenlänge:
1310 nm
Maximaler Übertragungsbereich:
40 km
Produktzertifizierungen:
IEEE 802.3z
Schnittstellen:
1 x Ethernet 1000Base-EX - LC Single-Modus weiblich
Kennzeichnung:
UL, FCC, RoHS, MSA
Gleichwertige OEM-Herstellerteilenummer:
Cisco GLC-EX-SMD
Breite:
1.37 cm
Tiefe:
5.66 cm
Höhe:
1.25 cm
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, sfp-modul startech, fibre channel transceiver, 1310, cisco, glcexsmd, 1000baseex, 1000, 1000base, gigabit, startech, startech.com, kompatibel, fiber, transceiver, modul, 40km, glcexsmdst, startechcom, 1310nm, minigbic)transceivermodul, gleichwertig, mit:, gige, singlemodus, minigbictransceivermodul, mini, gbic, single
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 58,48*
€ 76,07*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 68,83*
€ 88,56*
pro Stück
Frei Haus
ab € 68,84*
€ 88,57*
pro Stück
Frei Haus
ab € 72,44*
€ 95,92*
7 Tage
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 106,86*
€ 134,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,56*
€ 105,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.