Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-91992888333 Herst.-Nr.: GLCEXSMDST EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| startech GLC-EX-SMD kompatibel SFP - Gigabit Fiber 1000Base-EX SFP Transceiver Modul - SM LC - 40km - 1310nm StarTech.com Cisco GLC-EX-SMD kompatibel SFP - Gigabit Fiber 1000Base-EX SFP Transceiver Modul - SM LC - 40km - 1310nm - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul (gleichwertig mit: Cisco GLC-EX-SMD) - GigE - 1000Base-EX - LC Single-Modus - bis zu 40 km - 1310 nm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, sfp-modul startech, fibre channel transceiver, startech, GLC-EX-SMD, kompatibel, SFP, GLCEXSMDST |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 58,48* | € 76,07* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 68,83* | € 88,56* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 68,84* | € 88,57* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 72,44* | € 95,92* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 106,86* | € 134,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 106,86* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|