Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Transceiver Cisco, LC, Vollduplex, Single Mode 1.25Gbit/s 40km, 1000Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
StarTech.com Transceiver Cisco, LC, Vollduplex, Single Mode 1.25Gbit/s 40km, 1000Mbit/s
StarTech.com Transceiver Cisco, LC, Vollduplex, Single Mode 1.25Gbit/s 40km, 1000Mbit/s
Artikel-Nr.:
     108EL-1863995
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     GLCEXSMDST
EAN/GTIN:
     0065030868679
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Maximale Datenübertragungsrate = 1.25Gbit/s

GLCEXSMDST Cisco GLC-EX-SMD Das GLCEXSMDST ist ein Cisco-GLC-EX-SMD-kompatibles Glasfaser-Transceiver-Modul, das speziell für die Zusammenarbeit mit Cisco®-Switches und -Router entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es liefert zuverlässige 1-GbE-Konnektivität über Glasfaserkabel für 1000BASE-EX-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 40 km. Technische Daten: Wavelength: 1310 Maximale Datenübertragungsrate: 1,25 Gbit/s. Typ: Fiber mit Einfachmodus Anschlusstyp: LC-Steckverbinder Maximale Übertragungsentfernung: 40 km (24,8 mi) MTBF: 3,013,496 Stunden Leistungsaufnahme: Weniger als 1 Watt Digitale Diagnoseüberwachung (DDM): Ja Dieses SFP-Glasfaser-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können. StarTech.com SFPs Alle StarTech.com SFP- und SFP+-Transceiver-Module werden durch eine lebenslange Garantie und kostenlosen lebenslangen mehrsprachigen technischen Support unterstützt. StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Modulen und SFP-Direktverbindungskabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen. Eigenschaften und Vorteile: • 100 % Kompatibilität mit Cisco GLC-EX-SMD garantiert • SFP-Module von StarTech.com werden durch eine lebenslange Garantie unterstützt • Erfüllt oder übertrifft OEM-Spezifikationen und die Standards der Multiquoure-Vereinbarung (MSA) • Geringer Stromverbrauch von weniger als 1 W • Hot-Swap-fähig mit LWL-Modulen Anwendungen • Austausch von defekten oder beschädigten SFP-Modulen in Cisco Switches • Erweitern Sie Ihr Netzwerk auf entfernte SegmenteDas GLCEXSMDST ist ein Cisco-GLC-EX-SMD-kompatibles Glasfaser-Transceiver-Modul, das speziell für die Zusammenarbeit mit Cisco®-Switches und -Router entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es liefert zuverlässige 1-GbE-Konnektivität über Glasfaserkabel für 1000BASE-EX-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 40 km. Dieses SFP-Glasfaser-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können. SFPs Für alle SFP- und SFP+-Transceiver-Module gilt eine lebenslange Garantie und ein kostenloser mehrsprachiger technischer Support. Bietet eine Vielzahl von SFP-Modulen und SFP-Direktanschlusskabeln und bietet so den Komfort und die Zuverlässigkeit, die Sie benötigen, um eine zuverlässige Netzwerkleistung zu gewährleisten. Was ist enthalten? • SFP-Transceiver Häufig gestellte Fragen Was ist ein SFP-Transceiver? Der SFP, auch bekannt als ″Small Form Factor Pluggable″, ist ein kompaktes, im laufenden Betrieb austauschbares Gerät, das an einen SFP-Anschluss eines Netzwerkgeräts oder Switches angeschlossen wird und am häufigsten für Telekommunikations- und Datenkommunikationsanwendungen verwendet wird. SFPs unterstützen die Kommunikation über LWL- oder Kupfer-Netzwerkkabel. SFP-Optiken haben eine Übertragungsseite (Tx) und eine Empfangsseite (Rx). Der Transceiver kommuniziert über einen Laser mit der Empfängerseite des anderen optischen Netzwerkgeräts. SFPs wurden entwickelt, um viele verschiedene Kommunikationsstandards wie Gigabit-Ethernet, Fibre Channel und SONET zu unterstützen. Was ist der Unterschied zwischen SFP- und SFP+-Transceivern? SFP- und SFP+-Transceiver sind in Größe und Aussehen sehr ähnlich. Der Hauptunterschied besteht darin, dass SFP+ häufig in Gigabit-Ethernet-Anwendungen verwendet wird, während SFP für 100Bse- oder 1000Base-Anwendungen und die maximale SFP-Datenrate auf 10 Gbit/s begrenzt ist, während SFP= Transceiver höhere unterstützen, aber auch einen Unterschied in den Übertragungsdistanzen machen. Es ist wichtig zu beachten, dass ein SFP+-Transceiver nicht an einen SFP-Port angeschlossen werden kann, da SFP+ Geschwindigkeiten von weniger als 1 Gbit/s nicht unterstützt. Was ist QSFP-Transceiver? QSFP, auch bekannt als Quad Small Factor Pluggable, ist ein kompakter, im laufenden Betrieb austauschbarer 4-Kanal-Transceiver und wird für 40-Gigabit-Ethernet-Datenkommunikationsanwendungen verwendet. Diese Geräte unterstützen Ethernet-, Fibre Channel-, InfiniBand- und SONET/SDH-Standards mit verschiedenen Datenratenoptionen. Zu den gängigsten Typen gehören: 4x1 Gbit/s QSFP, 4x10 Gbit/s QSFP+, 4x 28 Gbit/s QSFP28. QSFP+ und QSFP28 sind die neuesten Versionen und unterstützen zahlreiche 40-Gbit/s- und 100-Gbit/s-Anwendungen. Sowohl QSFP+- als auch QSFP28-Module integrieren 4 Sende- und 4 Empfängerkanäle.
Weitere Informationen:
Maximale Datenübertragungsrate:
1.25Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, sfp-modul startech, fibre channel transceiver, 1863995, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Optische SFP-Transceivermodule, StarTech.com, GLCEXSMDST, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Fibre SFP Transceiver Modules
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 58,48*
€ 76,07*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 68,83*
€ 88,56*
pro Stück
Frei Haus
ab € 68,84*
€ 88,57*
Lager 108
pro Stück
Frei Haus
ab € 72,44*
€ 95,92*
7 Tage
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 106,86*
€ 134,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,92*
€ 114,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,21*
€ 112,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,38*
€ 105,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.