Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3708498 Herst.-Nr.: TBLT3MM2MW EAN/GTIN: 0065030871266 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | StarTech.com Thunderbolt 3 Kabel - 20Gbit/s - 2m - Weiß - 4K 60Hz - Passiv - Thunderbolt Kabel - USB Typ C Lader - Thunderbolt-Kabel - USB-C (M) bis USB-C (M) - 2 m - 4K Unterstützung - weiß | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | StarTech.com | Hersteller Art. Nr. | TBLT3MM2MW | EAN/UPC | 0065030871266 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | StarTech.com Thunderbolt 3 Kabel - 20Gbit/s - 2m - Weiß - 4K 60Hz - Passiv - Thunderbolt Kabel - USB Typ C Lader - Thunderbolt-Kabel - 2 m | Typ | Thunderbolt-Kabel | Besonderheiten | 4K Unterstützung | Länge | 2 m | Anschluss | 24 pin USB-C - männlich | Stecker (zweites Ende) | 24 pin USB-C - männlich | Produktzertifizierungen | USB 3.1 Gen 2 / Thunderbolt 3 / DisplayPort 1.2 | Farbe | Weiß | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Thunderbolt-Kabel | Besonderheiten | 4K Unterstützung | Länge | 2 m | Farbe | Weiß | | | Konnektivität | | Anschluss | 24 pin USB-C - männlich | Stecker (zweites Ende) | 24 pin USB-C - männlich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | USB 3.1 Gen 2 / Thunderbolt 3 / DisplayPort 1.2 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Typ: | Thunderbolt-Kabel | Besonderheiten: | 4K Unterstützung | Länge: | 2 m | Farbe: | Weiß | Anschluss: | 24 pin USB-C - männlich | Stecker (zweites Ende): | 24 pin USB-C - männlich | Kennzeichnung: | USB 3.1 Gen 2 / Thunderbolt 3 / DisplayPort 1.2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb kabel typ-c displayport, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 2m, thunderbolt, kabel, usbc, startech, weiß, 20gbit/s, 60hz, passiv, lader, tblt3mm2mw, 20gbits, 20gbit, startech.com, thunderboltkabel, startechcom, displayport, unterstützung, können, ihre, untersttzung, knnen, .com, dieses, jeden, anschließen, videos |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 36,86* | € 48,66* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 35,98* | € 48,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,11* | € 51,48* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 42,05* | € 55,02* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 44,29* | € 58,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|