Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-Kabel, Thunderbolt 3 / Thunderbolt 3, 2m USB 3.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
StarTech.com USB-Kabel, Thunderbolt 3 / Thunderbolt 3, 2m USB 3.1
StarTech.com USB-Kabel, Thunderbolt 3 / Thunderbolt 3, 2m USB 3.1
Artikel-Nr.:
     108EL-1863240
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     TBLT3MM2MW
EAN/GTIN:
     0065030871266
Suchbegriffe:
Thunderbolt Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
Steckverbinder 1 = Thunderbolt 3
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Steckverbinder 2 = Thunderbolt 3
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Länge = 2m
Standards = CE
USB Version = USB 3.1

TBLT3MM2MW Thunderbolt 3-auf-Thunderbolt 3-Kabel Dieses Thunderbolt™ 3-Kabel können Sie an jeden Thunderbolt 3-Port (USB-C™) anschließen, um Videos und Daten an Ihre Thunderbolt-, USB- und DisplayPort-Geräte zu senden. Mit dem Kabel können Sie außerdem Ihre Geräte aufladen und bis zu sechs Thunderbolt 3-Geräte als Teil einer Daisy-Chain-Verbindung verknüpfen. Schnellere Datenübertragungen bei einer Verbindung mit Thunderbolt-Geräten Dieses Kabel unterstützt Datenübertragungsraten von 20 Gbit/s bei einer Verbindung mit einem Thunderbolt 3-Gerät, damit Sie Foto- und Videodateien mit der doppelten Geschwindigkeit eines USB 3.1 Gen 2-Kabels (10 Gbit/s) übertragen können. Beispielsweise können Sie einen 4K-Film in weniger als einer Minute übertragen. Bei einer Verbindung mit einem USB 3.1-Gerät unterstützt das Kabel Datenübertragungsraten von 10 Gbit/s. Kompatibel mit USB-C Das Thunderbolt 3-Kabel ist mit allen USB 3.1-Geräten (5 Gbit/s) vollständig kompatibel und kann zum Aufladen und Synchronisieren Ihrer Mobilgeräte verwendet werden. Sie können auch USB-C-Laptops, wie z. B. Ihr MacBook oder Chromebook™, und USB-C-Peripheriegeräte, wie z. B. Ihre tragbare Festplatte und Ihre Dockingstation, verbinden und aufladen. Videos mit echtem 4K Das Kabel unterstützt Full-4K-60 Hz-Video und DisplayPort 1.2 und ist kompatibel mit vorhandenen DisplayPort-Bildschirmen. Es ist optimal geeignet zum Verbinden Ihrer Dockingstation oder Ihres Laptops mit einem Monitor mit beeindruckender Auflösung, faszinierendem Kontrast und erstaunlicher Farbtiefe für atemberaubende Details. Vielseitige Leistungsbereitstellung Dieses Thunderbolt 3-Kabel liefert Strom mit bis zu 100 W zum Aufladen eines Laptops oder zur Stromversorgung eines Bildschirms sowie 15 W für Geräte mit Busversorgung wie Laufwerkgehäuse. Thunderbolt-Netzwerk Das Kabel ermöglicht Ihnen die einfache Überbrückung mehrerer Thunderbolt 3-fähiger Laptops für Peer-to-Peer-10 GbE-Netzwerke. Es ist perfekt für das Einrichten kleiner Arbeitsgruppen und für das Teilen von Peripheriegeräten, wie z. B. Druckern oder Speichergeräten geeignet. Für PC-Migrationen können Sie auch zwei Thunderbolt 3-Laptops miteinander verbinden. Das TBLT3MM2MW wird mit einer 2-Jahres-Garantie angeboten. Eigenschaften und Vorteile: • Kompatibel mit Thunderbolt-, USB- und DisplayPort-Geräten • Unterstützt 20 Gbit/s Datendurchsatz • Thunderbolt-zertifiziert • Full 4K 60 Hz Video • Einkabel-Dockingstation bei gleichzeitiger Versorgung Ihres Laptops • Daisy-Kette von bis zu sechs Thunderbolt 3-Geräten Anwendungen • Verbinden mit jedem Thunderbolt-Display oder Datengerät • Verbinden Sie Ihren Thunderbolt 3-Laptop mit einer Dockingstation, und versorgen Sie Ihren Laptop gleichzeitig mit demselben Kabel • Einrichten von Peer-to-Peer Netzwerken für mehrere Thunderbolt 3-Laptops • Verbinden, laden und synchronisieren Sie Ihre USB 3.1-Geräte (z. B. mobile Geräte, tragbare Festplatten und Dockingstationen) mit einem USB 3.1-fähigen Computer Was ist enthalten? • Thunderbolt-3-Kabel
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
Thunderbolt 3
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Steckverbinder 2:
Thunderbolt 3
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Länge:
2m
Standards:
CE
USB Version:
USB 3.1
Weitere Suchbegriffe: usb kabel typ-c displayport, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 2m, 1863240, Kabel und Drähte, Computerkabel, Thunderbolt-Kabel, StarTech.com, TBLT3MM2MW, Cables & Wires, Computer Cables, Thunderbolt Cables
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 36,82*
€ 48,54*
Frei Haus
ab € 39,26*
€ 51,45*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 40,06*
€ 54,29*
€ 3,50*
ab € 42,13*
€ 54,98*
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 44,56*
€ 58,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.