Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3707284 Herst.-Nr.: 108R01492 EAN/GTIN: 0095205867008 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Xerox VersaLink C500 - Wartungskit - für VersaLink C500, C505, C600, C605 | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Xerox | Hersteller Art. Nr. | 108R01492 | Modell | VersaLink C500 | EAN/UPC | 0952058670080 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Xerox VersaLink C500 - Wartungskit | Produkttyp | Wartungskit | Drucktechnologie | LED | Ergiebigkeit | Bis zu 100000 Seiten | Kompatibel mit | VersaLink C500, C505, C600, C605 | Ausführliche Details Allgemein | | Transportbreite | 51.8159 cm | Transporttiefe | 46.7359 cm | Transporthöhe | 20.8279 cm | Transportgewicht | 3.3929 kg | | | Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Wartungskit | Drucktechnologie | LED | Ergiebigkeit | Bis zu 100000 Seiten | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | Xerox VersaLink C500/DN, C500/DNM, C500/N, C500V/DN, C500V/DNM, C500V/N, C505/S, C505/SM, C505/X, C505/XM, C505/YS, C505V/S, C505V/SM, C505V/XM, C600/DN, C600/DNM, C600/DT, C600/DX, C600/DXF, C600/DXP, C600/N, C600/YDN, C600V/DN, C600V/DNM, C600V/N, C605/X, C605/XF, C605/XFM, C605/XL, C605/XLM, C605/XM, C605/XP, C605/XPM, C605/XTF, C605/XTFM, C605/XTP, C605/XTPM, C605/YXF, C605/YXL, C605/YXP, C605V/X, C605V/XL, C605V/XLM, C605V/XM | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 7,8 kg | Transportbreite: | 51.8159 cm | Transporttiefe: | 46.7359 cm | Transporthöhe: | 20.8279 cm | Transportgewicht: | 3.3929 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Wartungskit | Drucktechnologie: | LED | Ergiebigkeit: | Bis zu 100000 Seiten |
Kompatible Geräte: | | Xerox: | VersaLink C 500 DN; VersaLink C 500 DNS; VersaLink C 500 DS; VersaLink C 500 N; VersaLink C 500 NS; VersaLink C 500 Series; VersaLink C 505; VersaLink C 505 M; VersaLink C 505 X; VersaLink C 505 XM; VersaLink C 505 XS; VersaLink C 600 DN; VersaLink C 600 DNM; VersaLink C 600 DNS; VersaLink C 600 N; VersaLink C 600 NS; VersaLink C 600 Series; VersaLink C 600 X; VersaLink C 600 XL; VersaLink C 600 XLM; VersaLink C 600 XM; VersaLink C 600 XN; VersaLink C 605; VersaLink C 605 N; VersaLink C 605 Series; VersaLink C 605 XL; VersaLink C 605 XLM; VersaLink C 605 XLS; VersaLink C 605 XM; VersaLink C 605 XS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: xerox, 108r01492, versalink, 01492, c500, wartungskit, c505, c600, c605, maintenance, 0952058670080, 100.000seiten, f/vlc500/vlc600/vlc505/vlc605, 100000seiten, c505c600c605, fvlc500vlc600vlc505vlc605, 000seiten, vlc500, vlc600, vlc505, vlc605 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 200,64* | € 237,78* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 202,25* | € 239,57* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 216,39* | € 255,25* | | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 218,15* | € 255,26* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 221,86* | € 262,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|