Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Wartungs-Kit (Langlebig, normalerweise nicht erforderlich)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Wartungs-Kit (Langlebig, normalerweise nicht erforderlich)
Xerox Wartungs-Kit (Langlebig, normalerweise nicht erforderlich)
Artikel-Nr.:
     C1136-108R01492
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R01492
EAN/GTIN:
     0095205867008
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
drucker wartungsset
Xerox-Wartungsartikel sind darauf ausgelegt, dass Ihr Xerox-Drucker effizient arbeitet und die beste Qualität liefert.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Wartungs-Set
Drucktechnologie:
Laser
Druckleistung:
100000 Seiten
Ursprungsland:
Niederlande
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
VersaLink C500/C505/C600/C605)
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paketgewicht:
3392.9 g
Verpackungsbreite:
518.2 mm
Verpackungstiefe:
467.4 mm
Verpackungshöhe:
208.3 mm

Kompatible Geräte:
Xerox:
VersaLink C 500 DN; VersaLink C 500 DNS; VersaLink C 500 DS; VersaLink C 500 N; VersaLink C 500 NS; VersaLink C 500 Series; VersaLink C 505; VersaLink C 505 M; VersaLink C 505 X; VersaLink C 505 XM; VersaLink C 505 XS; VersaLink C 600 DN; VersaLink C 600 DNM; VersaLink C 600 DNS; VersaLink C 600 N; VersaLink C 600 NS; VersaLink C 600 Series; VersaLink C 600 X; VersaLink C 600 XL; VersaLink C 600 XLM; VersaLink C 600 XM; VersaLink C 600 XN; VersaLink C 605; VersaLink C 605 N; VersaLink C 605 Series; VersaLink C 605 XL; VersaLink C 605 XLM; VersaLink C 605 XLS; VersaLink C 605 XM; VersaLink C 605 XS
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,34*
€ 280,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,14*
€ 276,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,17*
€ 264,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,10*
€ 257,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,58*
€ 239,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.