Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 212-128077440225 Herst.-Nr.: 108R01492 EAN/GTIN: 0095205867008 |
| |
|
| | |
| 108R01492 108R1492 108R 1492 VERSALINKC500 VERSALINK C500 VERSALINKC505 VERSALINK C505 VERSALINKC600 VERSALINK C600 VERSALINKB600 VERSALINK B600 VERSALINKC610 VERSALINK B610
Kompatible Geräte: | | Xerox: | VersaLink C 500 DN; VersaLink C 500 DNS; VersaLink C 500 DS; VersaLink C 500 N; VersaLink C 500 NS; VersaLink C 500 Series; VersaLink C 505; VersaLink C 505 M; VersaLink C 505 X; VersaLink C 505 XM; VersaLink C 505 XS; VersaLink C 600 DN; VersaLink C 600 DNM; VersaLink C 600 DNS; VersaLink C 600 N; VersaLink C 600 NS; VersaLink C 600 Series; VersaLink C 600 X; VersaLink C 600 XL; VersaLink C 600 XLM; VersaLink C 600 XM; VersaLink C 600 XN; VersaLink C 605; VersaLink C 605 N; VersaLink C 605 Series; VersaLink C 605 XL; VersaLink C 605 XLM; VersaLink C 605 XLS; VersaLink C 605 XM; VersaLink C 605 XS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: XEROX |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 197,84* | € 235,95* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 218,28* | € 255,57* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 217,87* | € 257,18* | | | | Lager 212 | | | | | | € 1,95* | ab € 218,17* | € 257,19* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 220,87* | € 264,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 212 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 212 | | Versand: Lager 212 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 160,00* | € 1,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|