Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-368615 Herst.-Nr.: 40X4765 EAN/GTIN: 5704327596776 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Lexmark - Wartung der Druckerfixiereinheit (220 - 240 V) - 300000 Seiten - für T650, 652, 654; X651, 652, 654, 656, 658 | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Lexmark International | Hersteller Art. Nr. | 40X4765 | Modell | | EAN/UPC | 5704327596776 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Lexmark - Wartung der Druckerfixiereinheit | Verbrauchsmaterialtyp | Wartung der Druckerfixiereinheit (220 - 240 V) | Drucktechnologie | Laser | Kapazität | Bis zu 300000 Seiten | Entwickelt für | T650dn, 650dtn, 650n, 652dn, 652dtn, 652n, 654dn, 654dtn, 654n; X651de, 651de MFP, 652de, 652de MFP, 654de, 654de MFP, 656de MFP, 656dte, 656dte MFP, 658de MFP, 658dfe, 658dfe MFP, 658dme, 658dme MFP, 658dte MFP, 658dtfe, 658dtfe MFP, 658dtme, 658dtme MFP | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Wartung der Druckerfixiereinheit (220 - 240 V) | Drucktechnologie | Laser | Kapazität | Bis zu 300000 Seiten | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Lexmark T650dn, 650dtn, 650n, 652dn, 652dtn, 652n, 654dn, 654dtn, 654n Lexmark X651de, 651de MFP, 652de, 652de MFP, 654de, 654de MFP, 656de MFP, 656dte, 656dte MFP, 658de MFP, 658dfe, 658dfe MFP, 658dme, 658dme MFP, 658dte MFP, 658dtfe, 658dtfe MFP, 658dtme, 658dtme MFP | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4,4 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Wartung der Druckerfixiereinheit (220 - 240 V) | Drucktechnologie: | Laser | Kapazität: | Bis zu 300000 Seiten |
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | Optra T 650 DN; Optra T 650 DTN; Optra T 650 N; Optra T 652 DN; Optra T 652 DTN; Optra T 652 N; Optra T 654 DN; Optra T 654 DTN; Optra T 654 N; Optra T 656; Optra T 656 DNE; T 650; T 650 DN; T 650 N; T 652; T 652 DN; T 652 N; T 654; T 654 DN; T 654 N; T 656; T 656 DNE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drucker wartungsset, lexmark, 40x4765, 4765, 220v, maintenance, 300000, 300.000, seiten, t65x, wartungskit, x65xe, type, 0734646271547, wartung, druckerfixiereinheit, fixiererwartungskit, umfasst, transferrolle, ladewalze, pick, tires, fixierereinheit., installation, kits, wird, nach |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 269,61* | € 307,91* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 272,97* | € 308,52* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 272,79* | € 308,53* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 274,00* | € 309,73* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 272,91* | € 309,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|