Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark C792, X792 Transfermodul-Wartungskit (ca. 200.000 Seiten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark C792, X792 Transfermodul-Wartungskit (ca. 200.000 Seiten) Bild 1
Lexmark C792, X792 Transfermodul-Wartungskit (ca. 200.000 Seiten) Bild 1
Artikel-Nr.:
     C688-40X7103
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     40X7103
EAN/GTIN:
     5711045001727
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
Transfereinheit

Lexmark C792, X792 Transfermodul-Wartungskit (ca. 200.000 Seiten)

Die Installation des Transfer Belt-Wartungskits wird nach jeweils 120.000 Seiten empfohlen (bei durchschnittlich 3 Seiten pro Druckjob und ca. 5 % Seitendeckung pro Farbe).

Leistungsmerkmale

  • Vom Benutzer austauschbare Teile

Allgemeine Daten

  • Teilenr.: 40X7103
  • Durchschnittliches Druckvolumen: 200.000 Seiten

Kompatible Geräte:
Lexmark:
C 790 Series; C 792 DE; C 792 DHE; C 792 DTE; C 792 E; C 792 Series; X 790 Series; X 792 DE; X 792 DTE; X 792 DTFE; X 792 DTME; X 792 DTPE; X 792 DTSE; X 792 Series
IBM:
Infoprint C 2047; Infoprint C 2057 MFP; Infoprint Color C 2047; Infoprint Color C 2057 MFP
Weitere Suchbegriffe: drucker wartungsset lexmark, drucker wartungsset, Lexmark, Drucker, Zubehör, Druckerzubehör, Option
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 459,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,48*
€ 609,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,32*
€ 601,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,03*
€ 579,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,41*
€ 571,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,69*
€ 547,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
40X7101
ab € 300,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.