Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark C73x, X73x Transfer Belt Maintenance (ca. 120.000 Seiten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark C73x, X73x Transfer Belt Maintenance (ca. 120.000 Seiten) Bild 1
Lexmark C73x, X73x Transfer Belt Maintenance (ca. 120.000 Seiten) Bild 1
Artikel-Nr.:
     C688-40X6401
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     40X6401
EAN/GTIN:
     5704327843825
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
Transfereinheit

Lexmark C73x, X73x Transfer Belt Maintenance (ca. 120.000 Seiten)

Die Transferband-Wartungsinstallation wird alle 120.000 Seiten empfohlen, basierend auf durchschnittlich 3 Seiten pro Auftrag und ca. 5% Deckung pro Farbe.

Leistungsmerkmale

  • Vom Benutzer austauschbare Teile

Allgemeine Daten

  • Teilenr.: 40X6401
  • Durchschnittliches Druckvolumen: 120,000 Seiten

Kompatible Geräte:
Lexmark:
C 734 DN; C 734 DTN; C 734 DW; C 734 N; C 734 Series; C 736 DN; C 736 DTN; C 736 N; C 736 Series; CS 736 dn; Optra C 734 DN; Optra C 734 DTN; Optra C 734 DW; Optra C 734 N; Optra C 736 DN; Optra C 736 DTN; Optra C 736 N; X 734 DE; X 736 DE; X 738 DE; X 738 DTE; X 748 DE; X 748 DTE; XS 740 Series; XS 748 DE; XS 748 DTE
Weitere Suchbegriffe: drucker wartungsset lexmark, drucker wartungsset, Lexmark, Drucker, Zubehör, Druckerzubehör, Option
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,63*
€ 254,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,00*
€ 251,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,76*
€ 243,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,88*
€ 237,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,44*
€ 223,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lexmark
40X7101
ab € 299,27*
Sonstiges
Lexmark
40X7103
ab € 457,92*
Sonstiges
Lexmark
40X6093
ab € 581,55*
Sonstiges
Lexmark
40X6011
ab € 450,24*
Sonstiges
Lexmark
40X5401
ab € 184,49*
Sonstiges
Lexmark
40X4765
ab € 268,65*
Sonstiges
Lexmark
40X7220
ab € 65,76*
Sonstiges
Lexmark
40X7530
ab € 144,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.