Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Dockingstation für 2,5 / 3,5" SATA Laufwerke - USB 3.1 (USB-A, USB-C) (SDOCKU313E)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3666621
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SDOCKU313E
EAN/GTIN:
     0065030863544
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
eSATA Kabel
universal docking station

Übersicht

Kurzinfo  StarTech.com Dockingstation für 2,5 / 3.5" SATA Laufwerke - USB 3.1 (USB-A, USB-C) oder eSATA - USB A und USB C Kabel enthalten - HDD-Dockingstation - Buchten: 1 - 6.4 cm, 8.9 cm (2.5", 3.5") - SATA 6Gb/s - 600 MBps - eSATA, USB 3.1 (Gen 2) - Schwarz
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  StarTech.com
Hersteller Art. Nr.  SDOCKU313E
EAN/UPC  0065030863544

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  StarTech.com Dockingstation für 2,5 / 3.5" SATA Laufwerke - USB 3.1 (USB-A, USB-C) oder eSATA - USB A und USB C Kabel enthalten - HDD-Dockingstation - SATA 6Gb/s - eSATA, USB 3.1 (Gen 2)
Gerätetyp  HDD-Dockingstation - extern
Einschübe  1
Bustyp  eSATA, USB 3.1 (Gen 2)
Farbe  Schwarz
Erweiterungseinschübe  1 x Hot-Swap - 6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt (2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt)
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  6.4 cm, 8.9 cm (2.5", 3.5")
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Unterstützte Geräte  Festplatte, Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  1
Produktmaterial  Kunststoff
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  9.3 cm x 14.5 cm x 6.52 cm
Gewicht  500 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  HDD-Dockingstation - extern
Einschübe  1
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  6.4 cm, 8.9 cm (2.5", 3.5")
Host-Bus  eSATA, USB 3.1 (Gen 2)
Produktmaterial  Kunststoff
Farbe  Schwarz
  
Massenspeicher-Controller  
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Unterstützte Geräte  Festplatte, Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  1
Prozessor  ASMedia ASM1351
  
Erweiterung / Konnektivität  
Einschübe  1 x Hot-Swap - 6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt (2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt)
Schnittstellen  1 x SATA 6Gb/s - 22-poliges Serial ATA
Verbindungen  1 x USB 3.1 (Gen 2) - 9 pin USB Type B
1 x eSATA - 7-poliges externes Serial ATA
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel - extern - 1 m
1 x USB-C Kabel - extern - 1 m
1 x eSATA-Kabel - extern - 1 m
Leistungsmerkmale  Getestet mit Festplattenlaufwerken von bis zu 6 TB und 7.200/min, UASP-Übertragungsprotokoll
Kennzeichnung  FCC, RoHS
  
Stromversorgung  
Typ  Netzteil
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  9.3 cm
Tiefe  14.5 cm
Höhe  6.52 cm
Gewicht  500 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80%

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Gerätetyp:
HDD-Dockingstation - extern
Einschübe:
1
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor:
6.4 cm, 8.9 cm (2.5", 3.5")
Host-Bus:
eSATA, USB 3.1 (Gen 2)
Produktmaterial:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate:
600 MBps
Unterstützte Geräte:
Festplatte, Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte:
1
Prozessor:
ASMedia ASM1351
Schnittstellen:
1 x SATA 6Gb/s - 22-poliges Serial ATA
Kennzeichnung:
FCC, RoHS
Typ:
Netzteil
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V
Breite:
9.3 cm
Tiefe:
14.5 cm
Höhe:
6.52 cm
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80%
Weitere Suchbegriffe: docking station, startech docking station, esata, sata, dockingstation, oder, startech, startech.com, startechcom, laufwerke, usba, usbc, kabel, sdocku313e, enthalten, hdddockingstation, schächte:, 2.5", 3.5", 6gb/s, schwarz, schchte, 6gbs, schächte, dock, 1bay, .com, hdd/ssd
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 58,67*
€ 76,39*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 65,05*
€ 84,04*
Frei Haus
ab € 65,06*
€ 84,05*
€ 8,95*
ab € 66,74*
€ 88,34*
4 Tage
9
€ 1,00*
ab € 71,96*
€ 92,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,13*
€ 97,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.