Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1-Bay USB 3.1 / eSATA auf SATA Festplatten Dockingstation, Externer USB 3.1 (10 Gbit/s) Festplatten Dock, 2,5/3,5" SATA III HDD/SSD Top-Loading Laufwerksschacht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1-Bay USB 3.1 / eSATA auf SATA Festplatten Dockingstation, Externer USB 3.1 (10 Gbit/s) Festplatten Dock, 2,5/3,5" SATA III HDD/SSD Top-Loading Laufwerksschacht
StarTech.com 1-Bay USB 3.1 / eSATA auf SATA Festplatten Dockingstation, Externer USB 3.1 (10 Gbit/s) Festplatten Dock, 2,5/3,5" SATA III HDD/SSD Top-Loading Laufwerksschacht
StarTech.com 1-Bay USB 3.1 / eSATA auf SATA Festplatten Dockingstation, Externer USB 3.1 (10 Gbit/s) Festplatten Dock, 2,5/3,5" SATA III HDD/SSD Top-Loading Laufwerksschacht
StarTech.com 1-Bay USB 3.1 / eSATA auf SATA Festplatten Dockingstation, Externer USB 3.1 (10 Gbit/s) Festplatten Dock, 2,5/3,5" SATA III HDD/SSD Top-Loading Laufwerksschacht
StarTech.com 1-Bay USB 3.1 / eSATA auf SATA Festplatten Dockingstation, Externer USB 3.1 (10 Gbit/s) Festplatten Dock, 2,5/3,5" SATA III HDD/SSD Top-Loading Laufwerksschacht
StarTech.com 1-Bay USB 3.1 / eSATA auf SATA Festplatten Dockingstation, Externer USB 3.1 (10 Gbit/s) Festplatten Dock, 2,5/3,5" SATA III HDD/SSD Top-Loading Laufwerksschacht
StarTech.com 1-Bay USB 3.1 / eSATA auf SATA Festplatten Dockingstation, Externer USB 3.1 (10 Gbit/s) Festplatten Dock, 2,5/3,5" SATA III HDD/SSD Top-Loading Laufwerksschacht
StarTech.com 1-Bay USB 3.1 / eSATA auf SATA Festplatten Dockingstation, Externer USB 3.1 (10 Gbit/s) Festplatten Dock, 2,5/3,5" SATA III HDD/SSD Top-Loading Laufwerksschacht
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33421799
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SDOCKU313E
EAN/GTIN:
     0065030863544
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
eSATA Kabel
universal docking station
Externe SSD/HDD Dockingstation | USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) / eSATA auf SATAVerbinden und nutzen Sie eine beliebige 2;5"- oder 3;5"-SATA-Festplatte oder -SSD mittels dieser Dockingstation mit Einzellaufwerk über USB 3.1 Gen 2 (bis zu 10 GBit/s) oder eSATA-Anschluss.Unterstützt USB 3.1 Gen 2 und eSATA für flexible VerwendungDie Dockingstation eignet sich ideal für IT-Profis und ermöglicht den schnellen Zugriff auf ein SATA Solid State Drive oder eine Festplatte zur Image-Erstellung und Datenwiederherstellung sowie für Backups.Stellen Sie eine Verbindung über USB 3.1 Gen 2 oder eSATA her und profitieren Sie von der hohen Leistung der neuesten SSDs und HDDs.Toploader-Design ermöglicht mühelosen FestplattenzugriffDer vertikale Platteneinschub der Dockingstation erleichtert das Andocken und Wechseln von Festplatten Ihres Desktop-Computers oder Laptops. Schieben Sie einfach Ihre SSD oder HDD in den Platteneinschub oben auf der Dockingstation ein. Dafür benötigen Sie weder Werkzeug noch Festplattenträger. Die schnelle und einfache Entfernung der Festplatte erfolgt über die Festplatten-Auswurftaste.Komfortable KompatibilitätFür den Anschluss an neuere USB-C-fähige Geräte umfasst der Lieferumfang der Dockingstation mit Einzellaufwerk ein USB Type-A-auf-Type-C-Kabel. Das ebenfalls mitgelieferte USB Type-A-auf-Type-B-Kabel garantiert die Abwärtskompatibilität mit Ihren bestehenden USB 3.0, 2.0 und 1.x Geräten. Auch ein eSATA-Kabel gehört zum Lieferumfang der Dockingstation.Für eine verbesserte Performance ist die Dockingstation UASP-kompatibel.Die Dockingstation SDOCKU313E wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
382 mm
Höhe des Versandkartons
184 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
93 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
63 mm
Gewicht
410 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-B
Anzahl eSATA-Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Festplatte
Speichermedien Typ
HDD, SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Max. Speicherkapazität
6 TB
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB, eSATA
Steckertypen enthalten
AU, EU, NA, UK
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Merkmale
Max. Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Hot-Swap
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Aktivität, Leistung
UASP-Unterstützung
Ja
Chipsatz
ASMedia - ASM1351
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Energie
AC Eingangsspannung
110-240 V
Eingangsstrom
0.6 A
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
2 A
Stromstecker-Typ
Typ M
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
161 mm
Verpackungstiefe
171 mm
Verpackungshöhe
91 mm
Paketgewicht
862 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.