Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox VersaLink C7000 - Mit hoher Kapazität - Magenta - original - Tonerpatrone - für VersaLink C7000/DN, C7000/N, C7000V/DN, C7000V/N, C7001V_T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3625744
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R03759
EAN/GTIN:
     0095205846232
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Xerox VersaLink C7000 - Mit hoher Kapazität - Magenta - original - Tonerpatrone - für VersaLink C7000/DN, C7000/N, C7000V/DN, C7000V/N, C7001V_T
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Xerox
Hersteller Art. Nr.  106R03759
Modell  VersaLink C7000
EAN/UPC  0095205846232

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xerox VersaLink C7000 - mit hoher Kapazität - Magenta - original - Tonerpatrone
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Magenta
Patronenleistung  Mit hoher Kapazität
Ergiebigkeit  Bis zu 10.100 Seiten
Kompatibel mit  VersaLink C7000/DN, C7000/N, C7000V/DN, C7000V/N, C7001V_T

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  8.0771 cm
Transporttiefe  45.7199 cm
Transporthöhe  9.1947 cm
Transportgewicht  421.8 g
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Magenta
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Patronenleistung  Mit hoher Kapazität
Ergiebigkeit  Bis zu 10.100 Seiten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Xerox VersaLink C7000/DN, C7000/N, C7000V/DN, C7000V/N, C7001V_T

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Transportbreite:
8.0771 cm
Transporttiefe:
45.7199 cm
Transporthöhe:
9.1947 cm
Transportgewicht:
421.8 g
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Magenta
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Patronenleistung:
Mit hoher Kapazität
Ergiebigkeit:
Bis zu 10.100 Seiten

Kompatible Geräte:
Xerox:
VersaLink C 7000 DN; VersaLink C 7000 N
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner magenta, lasertoner, lasertoner magenta, 7000, xerox, versalink, magenta, 106r03759, 03759, c7000, kapazität, original, tonerpatrone, kapazitt, hoher, c7000/dn, c7000/n, c7000v/dn, c7000v/n, c7001v_t, 7001, c7000dn, c7000n, c7000vdn, c7000vn, c7001vt, c7000v, 10100, toner
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 272,45*
€ 308,36*
10 Tage
1
€ 4,15*
ab € 272,06*
€ 311,21*
1 Tag
5
€ 4,50*
ab € 277,99*
€ 314,88*
€ 1,95*
ab € 283,46*
€ 320,04*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 292,90*
€ 330,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,91*
€ 393,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,13*
€ 386,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,29*
€ 368,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,79*
€ 363,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,90*
€ 348,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.