Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox ® VersaLink® C7000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Magenta (10100 Seiten) - 106R03759


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox ® VersaLink® C7000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Magenta (10100 Seiten) - 106R03759
Xerox ® VersaLink® C7000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Magenta (10100 Seiten) - 106R03759
Xerox ® VersaLink® C7000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Magenta (10100 Seiten) - 106R03759
Xerox ® VersaLink® C7000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Magenta (10100 Seiten) - 106R03759
Xerox ® VersaLink® C7000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Magenta (10100 Seiten) - 106R03759
Xerox ® VersaLink® C7000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Magenta (10100 Seiten) - 106R03759
Xerox ® VersaLink® C7000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Magenta (10100 Seiten) - 106R03759
Xerox ® VersaLink® C7000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Magenta (10100 Seiten) - 106R03759
Xerox ® VersaLink® C7000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Magenta (10100 Seiten) - 106R03759
Xerox ® VersaLink® C7000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Magenta (10100 Seiten) - 106R03759
Xerox ® VersaLink® C7000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Magenta (10100 Seiten) - 106R03759
Xerox ® VersaLink® C7000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Magenta (10100 Seiten) - 106R03759
Artikel-Nr.:
     C1136-106R03759
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R03759
EAN/GTIN:
     0095205846232
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Xerox® VersaLink® C7000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Magenta (10100 Seiten) - 106R03759 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
C7000V_DN|C7000V_N
Farbtoner-Seitenleistung:
10100 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
106R03759
Ursprungsland:
Vietnam
Verpackungsbreite:
80.8 mm
Verpackungstiefe:
457.2 mm
Verpackungshöhe:
91.9 mm
Paketgewicht:
421.8 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
VersaLink C 7000 DN; VersaLink C 7000 N
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,88*
€ 366,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,39*
€ 362,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,32*
€ 343,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,06*
€ 339,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,83*
€ 324,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.