Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE - Adapterkabel - DisplayPort männlich zu HDMI männlich - 10 m - abgeschirmt - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3602067
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.5784
EAN/GTIN:
     7611990142705
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
DisplayPort Kabel
Adapterkabel HDMI

Übersicht

Kurzinfo  VALUE - Adapterkabel - DisplayPort männlich zu HDMI männlich - 10 m - abgeschirmt - Schwarz
Gruppe  Kabel
Hersteller  Secomp
Hersteller Art. Nr.  11.99.5784
Modell  
EAN/UPC  7611990142705

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  VALUE Adapterkabel - DisplayPort / HDMI - 10 m
Kabel  Adapterkabel - DisplayPort / HDMI
Technologie  Abgeschirmt
Länge  10 m
Farbe  Schwarz
Anschluss  DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)  HDMI - männlich
Produktzertifizierungen  DisplayPort 1.1

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Adapterkabel
Unterstützte Schnittstellen  DisplayPort / HDMI
Technologie  Abgeschirmt
Kabelmantelmaterial  PVC
Produktzertifizierungen  DisplayPort 1.1
Länge  10 m
Beschichteter Stecker  Gold
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)  19-poliger HDMI Typ A - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS, REACH

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Kabeltyp:
Adapterkabel
Unterstützte Schnittstellen:
DisplayPort / HDMI
Technologie:
Abgeschirmt
Kabelmantelmaterial:
PVC
Produktzertifizierungen:
DisplayPort 1.1
Länge:
10 m
Beschichteter Stecker:
Gold
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende):
19-poliger HDMI Typ A - männlich
Kennzeichnung:
RoHS, REACH
Weitere Suchbegriffe: HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, displayport kabel 10m, displayport kabel, value displayport kabel, value, displayport, schwarz, männlich, 5784, 11995784, mnnlich, 11.99.5784, hdmi, kabel, hdtv, adapterkabel, abgeschirmt, stecker, stst, st/st, displayportkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
€ 10,00*
ab € 13,71*
€ 19,44*
Frei Haus
ab € 14,99*
€ 21,00*
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 18,68*
€ 25,89*
5 Tage
75
€ 1,00*
ab € 24,46*
€ 33,09*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 26,99*
€ 36,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.5782
ab € 8,85*
Ähnlich
VALUE
11.99.5783
ab € 8,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.