Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett-Packard HP 300 - Druckerpatrone - 1 x Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - 200 Seiten (CN637EE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-358841
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CN637EE
EAN/GTIN:
     0884962770160
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Übersicht

Kurzinfo  HP 300 - Druckerpatrone - 1 x Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - 200 Seiten
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Hewlett-Packard
Hersteller Art. Nr.  CN637EE
Modell  Hewlett-Packard HP 300
EAN/UPC  0884962770160

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP 300 - Druckerpatrone
Verbrauchsmaterialtyp  Druckerpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Druckfarbe  Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Kapazität  4 ml
Patronenmerkmale  HP Vivera
Kapazität  Bis zu 200 Seiten
Enthaltene Menge  1

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  11.7 cm
Transporttiefe  3.8 cm
Transporthöhe  17 cm
Transportgewicht  111 g
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Druckerpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Farbe  Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Enthaltene Anz.  1
Kapazität  4 ml
Patronenmerkmale  HP Vivera
Kapazität  Bis zu 200 Seiten

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Transportbreite:
11.7 cm
Transporttiefe:
3.8 cm
Transporthöhe:
17 cm
Transportgewicht:
111 g
Verbrauchsmaterialtyp:
Druckerpatrone
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Enthaltene Anz.:
1
Kapazität:
4 ml
Patronenmerkmale:
HP Vivera

Kompatible Geräte:
HP:
DeskJet D 1600 Series; DeskJet D 1658; DeskJet D 1660; DeskJet D 1663; DeskJet D 1668; DeskJet D 2530; DeskJet D 2545; DeskJet D 2560; DeskJet D 2563; DeskJet D 2566; DeskJet D 2600 Series; DeskJet D 2660; DeskJet D 2666; DeskJet D 2668; DeskJet D 2680; DeskJet D 5500 Series; DeskJet D 5560; DeskJet D 5563; DeskJet D 5568; DeskJet D 5600 Series; DeskJet D 5660; DeskJet F 2400 Series; DeskJet F 2410; DeskJet F 2418; DeskJet F 2420; DeskJet F 2423; DeskJet F 2430; DeskJet F 2440; DeskJet F 2476; DeskJet F 2480; DeskJet F 2483; DeskJet F 2488; DeskJet F 2492; DeskJet F 4200 Series; DeskJet F 4210; DeskJet F 4213; DeskJet F 4224; DeskJet F 4230; DeskJet F 4235; DeskJet F 4240; DeskJet F 4250; DeskJet F 4272; DeskJet F 4273; DeskJet F 4275; DeskJet F 4280; DeskJet F 4283; DeskJet F 4288; DeskJet F 4292; DeskJet F 4293; DeskJet F 4400 Series; DeskJet F 4424; DeskJet F 4435; DeskJet F 4440; DeskJet F 4450; DeskJet F 4470; DeskJet F 4472; DeskJet F 4473; DeskJet F 4480; DeskJet F 4483; DeskJet F 4488; DeskJet F 4492; DeskJet F 4500 Series; DeskJet F 4580; DeskJet F 4583; Envy 100 e-All-in-One; Envy 110 e-All-in-One; Envy 110 Series; Envy 111 e-All-in-One; Envy 114 e-All-in-One; Envy 120 e-All-in-One; Envy 120 Series; Envy 121 e-All-in-One; OfficeJet 4500; OfficeJet 4500 - G 510 g; OfficeJet 4500 - G510a; OfficeJet 4500 Series; OfficeJet 4500 Wireless; OfficeJet J 4500 Series; OfficeJet J 4524; OfficeJet J 4535; OfficeJet J 4540; OfficeJet J 4545; OfficeJet J 4550; OfficeJet J 4580; OfficeJet J 4585; OfficeJet J 4600 Series; OfficeJet J 4624; OfficeJet J 4660; OfficeJet J 4680; OfficeJet J 4680 C; PhotoSmart e-All-in-One D 110 a; PhotoSmart e-All-in-One D 110 b; PhotoSmart e-All-in-One D 110 Series; PhotoSmart C 4600 Series; PhotoSmart C 4610; PhotoSmart C 4635; PhotoSmart C 4640; PhotoSmart C 4650; PhotoSmart C 4670; PhotoSmart C 4680; PhotoSmart C 4683; PhotoSmart C 4685; PhotoSmart C 4688; PhotoSmart C 4690; PhotoSmart C 4700 Series; PhotoSmart C 4740; PhotoSmart C 4750; PhotoSmart C 4780; PhotoSmart C 4783; PhotoSmart C 4785; PhotoSmart C 4788; PhotoSmart C 4795; PhotoSmart C 4799
Angebote (33)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
pro Paket
€ 4,50*
ab € 37,03*
€ 42,26*
pro Paket
€ 5,95*
ab € 37,08*
€ 42,34*
pro Paket
€ 4,50*
ab € 37,28*
€ 42,57*
pro Paket
€ 8,50*
ab € 37,34*
€ 42,63*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 47,01*
€ 53,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.