Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master MasterLiquid Lite 120 - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - (für: LGA775, LGA1156, AM2, AM2+, LGA1366, AM3, LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150, FM2+, LGA2011...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3577622
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     MLW-D12M-A20PW-R1
EAN/GTIN:
     4719512055847
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 2011

Übersicht

Kurzinfo  Cooler Master MasterLiquid Lite 120 - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - (LGA775 Socket, LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4) - Aluminium - 120 mm
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Cooler Master
Hersteller Art. Nr.  MLW-D12M-A20PW-R1
EAN/UPC  4719512055847

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Cooler Master MasterLiquid Lite 120 - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Produkttyp  Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Kompatibilität  LGA775 Socket, LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4
Kühlermaterial  Aluminium
Gebläseanzahl  Dual
Lüfterdurchmesser  120 mm
Gebläsehöhe  25 mm
Drehgeschwindigkeit  650 - 2000 U/min
Luftstrom  113 mü/h (66,7 CFM)
Geräuschpegel  6 - 30 dBA
Netzanschluss  Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung  12 V
Merkmale  PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
  
Kühlkörper und Lüfter  
Kompatibel mit  LGA775 Socket, LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4
Kühlermaterial  Aluminium
Heatsink-Abmessungen  157 mm x 119.6 mm x 27 mm
Gebläseanzahl  2
Lüfterdurchmesser  120 mm
Gebläsehöhe  25 mm
Drehgeschwindigkeit  650 - 2000 U/min
Luftstrom  113 mü/h (66,7 CFM)
Luftdruck  2.34 mm
Geräuschpegel  6 - 30 dBA
Netzanschluss  Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung  12 V
Merkmale  PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation)
  
Verschiedenes  
MTBF  160,000 Stunde(n)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Produkttyp:
Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Kühlermaterial:
Aluminium
Heatsink-Abmessungen:
157 mm x 119.6 mm x 27 mm
Gebläseanzahl:
2
Lüfterdurchmesser:
120 mm
Gebläsehöhe:
25 mm
Drehgeschwindigkeit:
650 - 2000 U/min
Luftstrom:
113 mü/h (66,7 CFM)
Luftdruck:
2.34 mm
Geräuschpegel:
6 - 30 dBA
Netzanschluss:
Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung:
12 V
Merkmale:
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation)
MTBF:
160,000 Stunde(n)
Weitere Suchbegriffe: CPU Lüfter Sockel 775, CPU Lüfter Sockel AM2 / AM2+, CPU Lüfter Sockel AM3, CPU Lüfter Sockel AM4, CPU Lüfter Sockel FM1, CPU Lüfter Sockel FM2, Wasserkühlung, Flüssigkühlsystemarmatur, Wasserkühlung Armaturen, Wasserkühlung CPU, cpu lüfter sockel 775 cooler master, cpu lüfter sockel 775, cooler, master, masterliquid, lite, 2011, mlwd12ma20pwr1, d12m, a20pw, prozessorflüssigkeitskühlsystem, für:, lga775, lga1156, am2+, lga1366, lga1155, am3+, lga2011, lga1150, fm2+, lga20113, lga1151, aluminium, 1156, 1366, 1155, 1150
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 60,77*
€ 80,15*
€ 6,90*
ab € 62,98*
€ 83,34*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cooler Master
MLX-D36M-A20PC-R1
ab € 138,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.