Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-3495387 Herst.-Nr.: F6U67AE#ABE EAN/GTIN: 0888793803073 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | HP 302XL - Hohe Ergiebigkeit - farbstoffbasiert dreifarbig - Original - Tintenpatrone - für Deskjet 11XX, 21XX, 36XX; Envy 45XX; Officejet 38XX, 46XX, 52XX | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | HP Inc. | Hersteller Art. Nr. | F6U67AE#ABE | Modell | HP 302XL | EAN/UPC | 0888793803073 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HP 302XL - Hohe Ergiebigkeit - farbstoffbasiert dreifarbig - Original - Tintenpatrone | Produkttyp | Tintenpatrone | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Druckfarbe | Farbstoffbasiert dreifarbig | Patronenleistung | Hohe Ergiebigkeit | Lokalisierung | Spanisch / Spanien | Kompatibel mit | Deskjet 1110, 1112, 2130, 2131, 2132, 2134, 2136, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638; Envy 4512, 4516, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524, 4525, 4526, 4527, 4528; Officejet 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 4650, 4652, 4654, 4655, 4656, 4657, 4658, 5220, 5230, 5232, 5255 | Ausführliche Details Allgemein | | Lokalisierung | Spanisch / Spanien | | | Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Farbe | Farbstoffbasiert dreifarbig | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | Patronenleistung | Hohe Ergiebigkeit | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | HP Deskjet 1110, 1112, 2130, 2131, 2132, 2134, 2136, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638 HP Envy 4512, 4516, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524, 4525, 4526, 4527, 4528 HP Officejet 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 4650, 4652, 4654, 4655, 4656, 4657, 4658, 5220, 5230, 5232, 5255 | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,1 kg | Lokalisierung: | Spanisch / Spanien | Verbrauchsmaterialtyp: | Tintenpatrone | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Farbe: | Farbstoffbasiert dreifarbig | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Patronenleistung: | Hohe Ergiebigkeit |
Kompatible Geräte: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HP: | DeskJet 1110; DeskJet 1112; DeskJet 2100 Series; DeskJet 2130; DeskJet 2132; DeskJet 2134; DeskJet 2136; DeskJet 3630; DeskJet 3630 Series; DeskJet 3631; DeskJet 3632; DeskJet 3633; DeskJet 3634; DeskJet 3635; DeskJet 3636; DeskJet 3637; DeskJet 3638; DeskJet 3639; Envy 4520 e-All-in-One; Envy 4520 Series; Envy 4521 e-All-in-One; Envy 4522 e-All-in-One; Envy 4524 e-All-in-One; Envy 4525 e-All-in-One; Envy 4526 e-All-in-One; Envy 4527 e-All-in-One; Envy 4528 e-All-in-One; OfficeJet 3800 Series; OfficeJet 3830; OfficeJet 3831; OfficeJet 3832; OfficeJet 3833; OfficeJet 3834; OfficeJet 3835; OfficeJet 3836; OfficeJet 3838; OfficeJet 4650; OfficeJet 4650 Series; OfficeJet 4654; OfficeJet 4655; OfficeJet 4656; OfficeJet 4657; OfficeJet 4658; OfficeJet 5200 Series; OfficeJet 5220; OfficeJet 5230; OfficeJet 5232 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, hp tricolor druckerpatrone, druckerpatrone, druckerpatrone hp, 302xl, f6u67ae, tintenpatrone, hohe, ergiebigkeit, farbe, cyan, magenta, gelb, original, deskjet, 11xx, 21xx, 36xx;, envy, 451x, 452x;, officejet, 38xx, 46xx, 52xx, 36xx, 452x, f6u67aeabe, color, f6u67ae#abe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 40,73* | € 55,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 47,28* | € 64,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 61,63* | € 82,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|