Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3407456 Herst.-Nr.: SDSQXBG-032G-GN6MA EAN/GTIN: 0619659155353 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | SanDisk Extreme PLUS - Flash-Speicherkarte (microSDHC/SD-Adapter inbegriffen) - 32 GB - A1 / Video Class V30 / UHS-I U3 - microSDHC UHS-I | Gruppe | Flash-Speicher | Hersteller | SanDisk | Hersteller Art. Nr. | SDSQXBG-032G-GN6MA | Modell | Extreme PLUS | EAN/UPC | 0619659155353 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | SanDisk Extreme PLUS - Flash-Speicherkarte - 32 GB - microSDHC UHS-I | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Formfaktor | microSDHC UHS-I Memory Card | Speicherkapazität | 32 GB | Geschwindigkeit | A1 / Video Class V30 / UHS-I U3 | Enthaltener Speicheradapter | microSDHC/SD-Adapter | Software inbegriffen | SanDisk RescuePRO Deluxe | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Speicherkapazität | 32 GB | Kompatibilität | Nicht spezifisch | | | Speicher | | SD Speed Class | A1 / Video Class V30 / UHS-I U3 | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 95 MB/s | Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 90 MB/s | Formfaktor | microSDHC UHS-I Memory Card | Enthaltener Speicheradapter | microSDHC/SD-Adapter | | | Software / Systemanforderungen | | Software inbegriffen | SanDisk RescuePRO Deluxe | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 14.99 mm | Höhe | 10.92 mm | Stärke | 1.02 mm | Gewicht | 4.54 g | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | Flash-Speicherkarte | Speicherkapazität: | 32 GB | Kompatibilität: | Nicht spezifisch | SD Speed Class: | A1 / Video Class V30 / UHS-I U3 | Lesegeschwindigkeit: | Bis zu 95 MB/s | Schreibgeschwindigkeit: | Bis zu 90 MB/s | Formfaktor: | microSDHC UHS-I Memory Card | Enthaltener Speicheradapter: | microSDHC/SD-Adapter | Software inbegriffen: | SanDisk RescuePRO Deluxe | Breite: | 14.99 mm | Höhe: | 10.92 mm | Stärke: | 1.02 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, microsd card 32gb sandisk, micro sd 32gb, micro sd, sandisk, uhsi, microsdhc, extreme, plus, sdsqxbg032ggn6ma, sdsqxbg, 032g, gn6ma, flashspeicherkarte, microsdhc/sdadapter, inbegriffen, video, class, 32gb, microsdhcsdadapter, flash, speicherkarte, adapter, 00173424, rescue, deluxe, western, digital, 6196591553538, cl.10 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 7,37* | € 10,61* | | | | | 35 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 7,52* | € 10,81* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 11,86* | € 16,62* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 23,01* | € 31,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|