Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Druckkopf, 12 Punkte/mm (300dpi) Druckkopf, 12 Punkte/mm (300dpi), Breite: 10,20cm (4"), passend für: H-Class (PHD20-2241-01)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3403378
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     PHD20-2241-01
EAN/GTIN:
     4054319109752
Suchbegriffe:
Druckerkopf
Druckkopf
Etikettendrucker Druckkopf
intermec druckkopf

Übersicht

Kurzinfo  Datamax IntelliSEAQ - 1 - 300 dpi - Druckkopf
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Honeywell
Hersteller Art. Nr.  PHD20-2241-01
EAN/UPC  4054319109752

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Datamax IntelliSEAQ - 1 - Druckkopf
Produkttyp  Druckkopf
Drucktechnologie  Thermal Transfer
Druckkopftyp  300 dpi
Enthaltene Menge  1
Kompatibel mit  H-Class H-4310, H-4310 RFID Ready, H-4310X, H-4310X RFID

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Druckkopf
Drucktechnologie  Thermal Transfer
Enthaltene Anz.  1
Druckkopftyp  300 dpi
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Datamax H-Class H-4310, H-4310 RFID Ready, H-4310X, H-4310X RFID

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Druckkopf
Drucktechnologie:
Thermal Transfer
Enthaltene Anz.:
1
Druckkopftyp:
300 dpi
Weitere Suchbegriffe: druckkopf, 4310, honeywell, rfid, h4310, h4310x, 2241, phd20224101, hclass, intelliseaq, punkte/mm, punktemm, 300dpi, phd20, class, punkte, datamax, ready, 4310x, breite:, passend, für:, breite, printhead, aclass, mark
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 639,99*
€ 704,76*
€ 9,90*
ab € 645,30*
€ 705,22*
Frei Haus
ab € 645,48*
€ 705,37*
4 Tage
71
€ 1,00*
ab € 642,44*
€ 707,59*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 671,04*
€ 731,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,43*
€ 870,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,03*
€ 842,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,66*
€ 830,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,62*
€ 817,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,04*
€ 798,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
454-076-002
ab € 0,0103*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.