Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother P-Touch PT-H200 - Beschriftungsgerät - monochrom - Thermal Transfer - Rolle (1,2 cm) (PTH200ZG1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother PTH200YP1 Etikettendrucker Wärmeübertragung TZe QWERTY
Brother PTH200YP1 Etikettendrucker Wärmeübertragung TZe QWERTY
Brother PTH200YP1 Etikettendrucker Wärmeübertragung TZe QWERTY
Brother PTH200YP1 Etikettendrucker Wärmeübertragung TZe QWERTY
Brother PTH200YP1 Etikettendrucker Wärmeübertragung TZe QWERTY
Brother PTH200YP1 Etikettendrucker Wärmeübertragung TZe QWERTY
Brother PTH200YP1 Etikettendrucker Wärmeübertragung TZe QWERTY
Artikel-Nr.:
     2753I-3403272
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTH200ZG1
EAN/GTIN:
     4977766768436
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

Übersicht

Kurzinfo  Brother P-Touch PT-H200 - Beschriftungsgerät - monochrom - Thermal Transfer - Rolle (1,2 cm)
Gruppe  Drucker
Hersteller  Brother
Hersteller Art. Nr.  PTH200ZG1
Modell  P-Touch PT-H200
EAN/UPC  4977766768436

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Brother P-Touch PT-H200 - Beschriftungsgerät - monochrom - Thermal Transfer
Druckertyp  Beschriftungsgerät - Thermal Transfer - monochrom
Formfaktor  Tragbar
Gewicht  400 g
Max. Mediengröße  Rolle (1,2 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)  12 mm
Kompatible Bänder  TZe-Band
Bildschirmauflösung  1 Zeile x 16 Zeichen
Tastatur  AZERTY
Batterie  Erforderlich 6 x AAA-Typ Alkalisch
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  11.1 cm x 20.4 cm x 5.8 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckertyp  Beschriftungsgerät - Thermal Transfer - monochrom
  
Drucker  
Eingebaute Geräte  Bildschirm zur Bildvorschau, Tastatur, Schneideeinrichtung
Bildschirmauflösung  1 Zeile x 16 Zeichen
Tastatur  AZERTY
  
Medienhandhabung  
Kompatible Bänder  TZe-Band
Max. Mediengröße  Rolle (1,2 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)  12 mm
Mediengrößen  Rolle (0,6 cm), Rolle (1,2 cm), Rolle (0,9 cm), Rolle (0,35 cm)
Vorlageneinzug für Medien  1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (1,2 cm)
  
Verschiedenes  
Enthaltene Medien  1 12 mm x 4 m TZ-Bandkassette gold auf weiß
  
Batterie  
Typ  AAA-Typ - Alkalisch
Erforderliche Anzahl  6
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  11.1 cm
Tiefe  20.4 cm
Höhe  5.8 cm
Gewicht  400 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Druckertyp:
Beschriftungsgerät - Thermal Transfer - monochrom
Eingebaute Geräte:
Bildschirm zur Bildvorschau, Tastatur, Schneideeinrichtung
Bildschirmauflösung:
1 Zeile x 16 Zeichen
Tastatur:
AZERTY
Kompatible Bänder:
TZe-Band
Max. Mediengröße:
Rolle (1,2 cm)
Max. Mediengröße (angepasst):
12 mm
Vorlageneinzug für Medien:
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (1,2 cm)
Enthaltene Medien:
1 12 mm x 4 m TZ-Bandkassette gold auf weiß
Typ:
AAA-Typ - Alkalisch
Erforderliche Anzahl:
6
Breite:
11.1 cm
Tiefe:
20.4 cm
Höhe:
5.8 cm
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother TZ, Brother TZE, Brother TZE-FA, Brother TZEFA, Brother Textilband, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, beschriftungsband brother p-touch, brother tze-fa, brother, ptouch, touch, beschriftungsgert, beschriftungsgerät, pth200, h200, pth200zg1, thermotransfer, rolle, cutter, etikettendrucker, 180dpi, mobiles, label, maker, 20mm/s, handlicher, drucker, schnelle, einfache, beschriftung., verfügt, über, eine, benutzerfreundliche
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 33,29*
€ 43,95*
1 Tag
unbekannt
€ 4,50*
ab € 33,48*
€ 44,29*
1 Tag
20
€ 3,51*
ab € 34,17*
€ 44,81*
20 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 34,68*
€ 45,62*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 49,96*
€ 64,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.